オフィスサプライ :「海外用変換プラグ Cタイプ」の検索結果
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。
USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。
ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。
コンセントプラグは90°回転式です。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)
質量(g)約71
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力DC5V/2.4A
定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。