オフィスサプライ :「12V 1.2W」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V)DC12~24/2A 充電池タイプリチウムイオン充電池 アズワン品番64-5278-62 定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W 蓄電時間(時間)約8 蓄電池容量(Wh)202/54,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

寸法(mm)約65×H55×D28(プラグ含まず) ホワイト 質量(g)約122 ポート数Type-C×1 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 1.2A、出力:USB PD 最大45W 5V-3A、 9V-3A、 12V-3A、15V-3A、 20V-2.25A
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷