オフィスサプライ :「ACアダプター 1.5V」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビの音声を手元でハッキリ聞けるスピーカー チャンネル・音量を操作できるリモコン機能付き テレビリモコン一体型手元スピーカー テレビの音を手元で聴きながら、チャンネルの切り替えやテレビの電源のON/OFF、入力切替などの 操作ができるリモコン一体型スピーカー。 11時間使えるリチウム電池内蔵でワイヤレスでどこでも聴ける 6.5時間の充電で11時間使える大容量リチウム電池を搭載 テレビの音もワイヤレスで聴けて、チャンネル操作もワイヤレスなのでリビングのお好きな場所やキッチンで家事をしながら、深夜で音量を上げられない時など、様々なシーンで活躍します。 充電は送信兼用充電スタンドに載せるだけで簡単に行えます。 クリアボイス機能搭載で人の声が聴き取りやすい 手元スピーカ背面のクリアボイスボタンを押すと、ニュースやナレーション、ドラマのセリフなど 人の声をハッキリ聞くことができます。
付属品Φ3.5ステレオ音声ケーブル(1.5m)ACアダプタ充電器用USBケーブル(1.5m)保証書付取扱説明書 グレー 質量(g)【手元スピーカー(受信機)】365、【送信機】62 定格出力AC100V 50Hz ・ 60Hz共用 DC5V 1.5A(USB-Aメス) 連続使用時間(時間)11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【手元スピーカー(受信機)】179×82×70、【送信機】173×32×60 充電時間(時間)6.5 内蔵電池リチウム電池 3600mAh / 3.7V 入力電源【手元スピーカー(受信機)】DC5V 1.5A(送信機の上に置くかまたは、micro USB端子から給電)、【送信機】DC5V 1.5A(micro USB端子) 動作温度(℃)5~35 保管温度(℃)0~40 送信周波数(GHz)2.4帯 リモコン120°、7m (ご使用のテレビの機種により操作可能な距離が変わります) ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック 音声出力【手元スピーカー(受信機)】3W×2、【送信機】Φ3.5ステレオミニジャック 送信距離(m)最長30(送信機とスピーカーの間に障害物がない状態)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷