さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • LIAN LI(4)
  • エスコ(3)
  • ELPA(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 多摩電子
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • StarTech.com(3)
  • bitstrong(3)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィスサプライ :「PC回転台」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート 多摩電子Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート多摩電子
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)質量(g)約71ポート数1ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力DC5V/2.4A定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 最適充電 多摩電子コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 最適充電多摩電子
1,488税込1,637
1個
7日以内出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A) 最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
定格出力DC5V/2.4A材質本体ケース:PC+ABSホワイト質量(g)約35.5ポート数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
コンセントチャージャー 2.1A 2ポート 多摩電子コンセントチャージャー 2.1A 2ポート多摩電子(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら