オフィスサプライ :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 アズワン品番65-0414-60 通信速度480Mbps オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

TA51US12W microUSBコンセントチャージャー 家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。 90°回転するACプラグ採用。 収納持運びに便利なコンパクトタイプ。 マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。 海外でも使えるAC100V~240V対応。 USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ) ホワイト 質量(g)約23 (ケーブル:約28) ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 1A 材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル) 定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック ケーブル長(cm)約15
1個
679 税込747
4日以内出荷

microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B オス形状Type-C 材質コネクタケース:PVC ホワイト 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 通信速度480Mbps
1個
799 税込879
6日以内出荷

Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応 Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維 質量(g)約33 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器(最大出力2.1A)。 スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
定格出力DC5V/2.1A 出力端子microUSB 材質(本体ケース)PC+ABS、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVC ホワイト 質量(g)約70(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ケーブル、ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
ケーブル長(cm)約90 材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 質量(g)約20 定格DC5V 2A ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイト ポート数USB-A×2 出力合計2.4A ケーブル長(m)1 入力AC100V 240V ケーブル充電・通信対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

2A大容量電流に対応するmicroUSBケーブル。スマートフォンへの急速充電やタブレット端末への大容量電流を必要とする機器の充電に最適。コード長約90cmのストレートコード。
ホワイト ケーブル長(cm)90 適合用途充電用
1個
579 税込637
4日以内出荷

1個
979 税込1,077
4日以内出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC充電器・車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用microUSBケーブル。 USB端子側、microUSB端子側、どちらも表面、裏面に関係なく接続できるリバーシブル端子。 許容電流2.4A。スマートフォンの急速充電に対応したケーブル。 高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック 材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC 定格DC5V/2.4A インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線防止に最適化された硬度と形状により、従来のスタンダードなケーブルの約4倍の耐久性を実現。 ※メーカー比従来品との比較。見た目にも美しい強化ナイロンメッシュを被覆に採用。耐屈曲性、引っ張り強度を強化。絡みにくく断線を防止。USB-A/microUSB、両方のコネクタに リバーシブルコネクタを採用。どちらのコネクタも裏表なくストレスなしで接続できます。USB2.0準拠で480Kbps高速転送。ケーブル定格2.4Aで急速充電対応。
ブラック ケーブル長(m)1.2 ケーブル種類耐久性、メッシュ 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。
トラスコ品番594-7551 幅(mm)74 ブラック 高さ(mm)145.5 質量(g)250 奥行(mm)15.2 ケーブル長(m)1 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 充電端子microUSB 給電端子USB Type-C、USB-A
1箱(1個)
4,998 税込5,498
当日出荷

モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000 最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。 大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。 スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。 PD対応CtoCケーブル1m付属。
材質PC+ABS他(本体ケース) ホワイト 質量(g)約240、ケーブル:約25 出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 定格ケーブル:20V/3A ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74×145.5×15.2 入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 定格入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 充電端子Type-C/USB 給電端子Type-C/USB
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

これ1台でコンセントからの充電、モバイルバッテリーとしての充電にご使用できます。 大容量リチウムイオン電池(5200mAh)を内蔵し、USB Type-C接続およびmicroUSB接続のスマートフォンの充電に対応しています。 2ポート合計最大出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応しています。
材質(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×77×27(本体) USBポート数2 充電端子AC 給電端子USB
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

ノートパソコンの画面を拡張してデュアルモニター環境を手軽に構築 外出先でも2つの画面で効率的な作業を実現 このモバイルディスプレーを使用して作業領域を広げ生産性を高めることができます。 本体重量700gと軽量で持運びも簡単なので ”サテライトオフィス” や、”フリースペース” のオフィス環境でも活躍します。 ゲームやドラマ等のプレイ・視聴も楽しめます。スマートフォンやタブレットの画面も大画面で観ることができます。 高視野角の液晶パネル採用 フルハイビジョン規格の液晶ディスプレーは水平・垂直方向にに広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくハッキリと見やすい画像表示を実現。 表面は非光沢のアンチグレアなので映り込みが少なくカフェなどの屋外使用にも対応。 映像が美しく色の階調が綺麗に見えるHDRモード搭載 ”Ultra HDR Mode” 搭載で黒レベルの深みを増すことで、高いコントラストを持つ画像を作り出します。 暗い部分が潰れにくくなり、明暗の表示をリアルに映像で再生することができます。 自然な色合いで映画やゲーム等の映像を楽しめます。 USB Type-C映像入力に対応 Type-C(Display Port Alternate mode搭載)の映像出力可能なノートPC・スマホ等と接続できます。 mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像入力も可能 HDMI接続ができるのでType-Cポートのない機器にも対応します。 ※電源供給のため付属ACアダプタの接続が必要になります。
付属品ACアダプタ、Type-C-USBケーブル(1.2m)、Type-Cケーブル(1.2m)、HDMI-mini HDMIケーブル(1.5m) カバー本体に取り付け済み 質量(kg)0.6(専用カバー含まず)、1.1(専用カバー含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 電源DC5V 3.0A,Type-C端子(電源用) 表示サイズ(mm)345(幅)×194(高さ) 表面処理アンチグレア 対応機種【Type-C接続対応機種】Apple:MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro(2018)/Google:ChromeBook Pixel/Microsoft:Surface Book 2/HP:Pavilion ×2、EliteBook Folio G1/Dell:XPS13、XPS15/Lenovo:ThinkPad×1 Carbon(2017)/Razer:Blade Stealth/(スマートフォン):Android6.0以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×224×11(専用カバー含まず) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体) 端子micro USB端子;Type-C接続したパソコンのUSBハブとして利用可能 バックライトW-LED 音声出力Φ3.5ステレオミニジャック、本体内蔵スピーカー アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 入力ポートType-C(映像入力用)、mini HDMI 角度調節
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電。「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電。電池残量表示LED搭載。過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計。付属ケーブル:microUSB 90cm
ホワイト 質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19 出力DC5V/2.4A 入力DC5V/2A バッテリー容量(mAh)6800 ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90 USBポート数USB-A×2、microUSB×1 充電端子microUSB 給電端子USB、microUSB
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

材質PVC(コネクタケース) ホワイト 質量(g)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×21×6 オス形状Lightning メス形状microUSB
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
ホワイト 質量(g)【本体】約74【ケーブル】約19 出力DC5V/1A 入力DC5V/1A バッテリー容量(mAh)2500 USBポート数USB-A×1、microUSB×1 充電端子microUSB 給電端子USB、microUSB
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

引っ掛けて、場所をとらない。カラビナ型スマホ用モバイルバッテリー
材質【本体ケース】PC+ABS、他、 【カラビナ】炭素鋼、亜鉛合金、 【コネクタケース・ケーブル】PVC、他 ブラック 質量(g)【本体】約135 【ケーブル】約9 出力DC5V/2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約82.5×109×18.2 入力DC5V/2A バッテリー容量(mAh)5000 ケーブル長(cm)約15 USBポート数USB-A×1、microUSB×1 充電端子microUSB 給電端子USB、microUSB
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

赤外線センサーで自動開閉。ワンタッチでスマホをホールド。 microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載。 ベストポジションに調節可能なスマホホルダー。
材質(ホルダー・台座)ABS他、(microUSBケーブル)PVC他 ブラック 質量(g)(ホルダー)約85、(台座)約70、(microUSBケーブル)約26 ケーブル長(m)約1.2 コネクタ形状microUSB/Type-C ホルダー寸法(mm)(アーム収納時)約W78×H106×D58 台座径(Φmm)(吸着面)約71
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

テレビの音声を手元でハッキリ聞けるスピーカー チャンネル・音量を操作できるリモコン機能付き テレビリモコン一体型手元スピーカー テレビの音を手元で聴きながら、チャンネルの切り替えやテレビの電源のON/OFF、入力切替などの 操作ができるリモコン一体型スピーカー。 11時間使えるリチウム電池内蔵でワイヤレスでどこでも聴ける 6.5時間の充電で11時間使える大容量リチウム電池を搭載 テレビの音もワイヤレスで聴けて、チャンネル操作もワイヤレスなのでリビングのお好きな場所やキッチンで家事をしながら、深夜で音量を上げられない時など、様々なシーンで活躍します。 充電は送信兼用充電スタンドに載せるだけで簡単に行えます。 クリアボイス機能搭載で人の声が聴き取りやすい 手元スピーカ背面のクリアボイスボタンを押すと、ニュースやナレーション、ドラマのセリフなど 人の声をハッキリ聞くことができます。
付属品Φ3.5ステレオ音声ケーブル(1.5m)ACアダプタ充電器用USBケーブル(1.5m)保証書付取扱説明書 グレー 質量(g)【手元スピーカー(受信機)】365、【送信機】62 定格出力AC100V 50Hz ・ 60Hz共用 DC5V 1.5A(USB-Aメス) 連続使用時間(時間)11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【手元スピーカー(受信機)】179×82×70、【送信機】173×32×60 充電時間(時間)6.5 内蔵電池リチウム電池 3600mAh / 3.7V 入力電源【手元スピーカー(受信機)】DC5V 1.5A(送信機の上に置くかまたは、micro USB端子から給電)、【送信機】DC5V 1.5A(micro USB端子) 動作温度(℃)5~35 保管温度(℃)0~40 送信周波数(GHz)2.4帯 リモコン120°、7m (ご使用のテレビの機種により操作可能な距離が変わります) ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック 音声出力【手元スピーカー(受信機)】3W×2、【送信機】Φ3.5ステレオミニジャック 送信距離(m)最長30(送信機とスピーカーの間に障害物がない状態)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷