パソコン/周辺機器 (84) 家電 (2) カテゴリ: オフィスサプライブランド: 多摩電子すべて解除
ポータブル電源120W 多摩電子 (3件のレビュー) 当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 本体質量(g) 2700 入力 DC12V~24V/2A バッテリー リチウムイオン充電池 充電池タイプ リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh) 54600 アズワン品番 64-5278-62 定格出力電圧(AC V) 100/1.2A 60Hz 120W USBポート数 USB-Aポート×3/USB-Cポート×1 蓄電時間(時間) 約8 動作温度範囲(℃) 0~45 充電端子 DC 給電端子 USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 21.5×19.2×16 バッテリー容量(Wh) 202 /54600mAh(3.7V換算)
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト 多摩電子 当日出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色 ホワイト 質量(g) 94 出力 単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A 入力 DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A バッテリー容量(mAh) 5000 USBポート数 Type-C×1 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 多摩電子 当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質 PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) 色 ブラック 質量(g) 約57 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応 USB PD ケーブル 20V/5A 伝送速度(Mbps) 480 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子 当日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質 PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 色 ホワイト コネクタ形状 Type-A - Type-C 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0 適合用途 充電・通信
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子 当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品 ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) 色 ブラック 質量(g) 約737 出力 【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W) 入力 【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A 動作温度 5~35 充電池タイプ リチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(mAh) 27000(3.7V換算) USBポート数 3(USB-A×2、USB-C×1) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間) DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子 DC端子、Type-C 給電端子 AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh) 99.9
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子 当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-C1ポート最大出力20W。
USB-A2ポート合計最大3.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポート Type-C(Power Delivery)×1、USB-A×2 ケーブル長(m) 約2 質量(g) 約380 定格 AC100V 14A 合計 1400W 差込口 AC:6(2ピン) 材質 ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力 【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 色 ホワイト コンセント形状 2P
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止 多摩電子 当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質 PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) 色 ブラック 質量(g) 約32 定格 ケーブル:20V/5A ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応 USB PD 伝送速度(Mbps) 480 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子 当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応したAC充電器。
最大20Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質 PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ) 質量(g) 約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約29.5×30.5×31.5(ACプラグ含まず) 定格出力 DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ポート Type-C(Power Delivery)×1 定格入力 AC100V~240V(50/60Hz)0.5AMAX
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック 多摩電子 当日出荷 から 4日以内出荷
USB-IF正規認証品 USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
色 ブラック コネクタ形状 USB-C to USB-C ケーブル種類 シリコン 適合用途 充電用/データ転送
ポータブル電源500W 多摩電子 当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V) DC12~24/4A バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電池タイプ リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh) 13600 アズワン品番 64-5278-61 定格出力電圧(AC V) 100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間) 約10 蓄電池容量(Wh) 506 動作温度範囲(℃) 0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 25.9×20.2×17.3 バッテリー容量(Wh) 506(3.7V換算)
CtoLケーブル 多摩電子 当日出荷 から 6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電
PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた
根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減
MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利
MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格 MFi認証 適合用途 データ転送用、充電用 データ転送 充電・データ:USB2.0 定格(A) 3(60W) コネクタ Lightning to Type-C 耐久性 ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 ケーブル種類 ストレート
USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m 多摩電子 当日出荷 から 6日以内出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質 PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g) 約17 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0
USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子 当日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!
USB-AタイプC充電通信ケーブル。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質 PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 色 ブラック 規格 USB2.0 許容電流(A) 3 コネクタ形状 Type-C 通信速度 480Mbps 適合用途 充電用
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト 多摩電子 当日出荷 から 5日以内出荷
USB-IF正規認証品 USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
色 ホワイト コネクタ形状 USB-C to USB-C ケーブル種類 シリコン 適合用途 充電用/データ転送
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子 当日出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
"iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%"
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様 超急速充電 出力 Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A 入力電圧(V) AC100-240
コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m 多摩電子 8日以内出荷
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning
ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応
パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電
付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます
「充電・データ転送」対応のロングライフ
Lightning USB A ケーブル付属
付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。
付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電
充電機器に合ったケーブルをご用意下さい
コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利
コンセントプラグに90 可動プラグを採用。
収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
色 ホワイト ポート数 USB-A×2 出力 合計2.4A ケーブル長(m) 1 入力 AC100V 240V ケーブル 充電・通信対応
2in1USBケーブル 1.2m for Type-C 多摩電子 6日以内出荷
Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応
Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質 PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維 質量(g) 約33 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 多摩電子 6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル
USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能
Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
モバイルPCの充電・同期に便利
PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。
※転送速度 最大480Mbps
適合用途 データ転送用、充電用 コネクタ Type-C to Type-C データ転送 充電・データ:USB2.0 定格(A) 3(60W) 耐久性 ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 規格 正規認証品 ケーブル種類 ストレート
Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子 (1件のレビュー) 6日以内出荷
乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器
単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます
付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応
充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質 (本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC ケーブル長(m) 約0.9 USBポート数 1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64.5×88.5×20 給電端子 USB-A
USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル 多摩電子 6日以内出荷
パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。
UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。
Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。
最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。
アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。
断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質 アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル) 質量(g) 約38 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 Type-A - Type-C 通信速度 480Mbps USBタイプ USB2.0 ケーブル種類 メッシュ 適合用途 充電、データ転送
PD CtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子 3日以内出荷
モバイルPCの充電・同期に便利新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブルケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
用途 USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-CケーブルUSB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。 材質 (コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂 色 ホワイト ケーブル長(m) 1 通信速度 480Mbps 電圧×電流(VA) 20V3A
AtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子 3日以内出荷
Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
用途 新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
3IN1 USBケーブル1.2M 多摩電子 3日以内出荷
Lightning・Type-C・microUSBコネクタの3in1USBケーブル充電・データ転送可能しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル
材質 PVC 色 ホワイト 定格 5V/2.4A ケーブル長(m) 1.2
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子 (1件のレビュー) 当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。
・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm) 約W30×H31×D35(ACプラグ含まず) 質量(g) 約41 ポート Type-C(Power Delivery)×1/USB-A×1 定格入力電力 AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX 定格出力 Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A 材質 PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
充電式ハンディクリーナー ブラック 多摩電子 当日出荷
掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
AtoCシリコンケーブル1m カフェラテ 多摩電子 3日以内出荷
Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
用途 Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。 USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。 肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート 多摩電子 6日以内出荷
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。
USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。
ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。
コンセントプラグは90°回転式です。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質 本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g) 約71 ポート数 1 ケーブル長(m) 約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力 DC5V/2.4A 定格入力 AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
Type-C コンセントチャージャー2.4Aケーブル直結型 BK 多摩電子 5日以内出荷
コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質 PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) 色 ブラック 定格 入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
充電ステーション対応モバイルバッテリー18000 多摩電子 5日以内出荷
TLP125LFP-5S(PD65W モバイルバッテリー & 充電ステーション crevio-Long Life x 5)のバッテリー単品の追加導入オプション品となります。USB-Cケーブル1mが1本付属します。
色 ホワイト バッテリー容量(mAh) 18000 給電端子 USB-C
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック 多摩電子 4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 色 ブラック 質量(g) 約86 出力 [USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×48×49(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト 多摩電子 4日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 色 ホワイト 質量(g) 約86 出力 [USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×48×49(ACプラグ含まず) 入力 AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max ポート USB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1