オフィスサプライ :「現場用 デジタルカメラ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
CALSモード搭載、Wi-Fi機能搭載で煩わしい現場の事務処理の手間が大幅ダウンで効率アップのコンパクトデジカメ。光学3倍ズーム搭載で画質の劣化なく遠くのものまでハッキリ映し出します。(デジタルズームと併せたら最大9倍ズーム!)。1200mAh大容量バッテリーを搭載しながら99gの軽量コンパクトなボディだから、ビジネスにもプライベートにも手軽に持ち運びご使用いただけます。7500万画素(有効画素1200万)4Kの臨場感あふれる映像の撮影をお楽しみください。
セット内容本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書
質量(g)本体約99、バッテリーmicroSD含む118
電源リチウムイオン充電池1200mAh
感度IOS:自動/100/200/400/800/1600/3200/6400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×26×61
レンズf=37-111mm F3.3-6
有効画素数1200万
機能セルフ・オフタイマー、露出補正、ホワイトバランス、CALSモード、Wi-Fi(カメラ操作・データ転送用)、2.8インチIPSスクリーン
インターフェースUSB-Type-C/microSD
解像度写真:補間(75M、64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M、動画:フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720p(1280×720)@120fps/60fps/30fps
録画時間最大:約1時間
記録メディアmicroSD最大256GB
再生可能ファイル形式動画MP4、写真JPEG
1台
¥15,273
税込¥16,800
当日出荷
IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275
質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160
電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間)
レンズF=4.5mm F/2.0
有効画素数1300万画素
解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M
防塵防水性能○
耐衝撃性○
録画時間最大:約1時間
スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9)
記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPG
フレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fps
イメージセンサーCMOS 13MP
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。