特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能があり、捻回動作にも対応しています。特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。
用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。 材質特殊ポリマー、耐油PVCほか ケーブル プラグタイプRJ-45×RJ-45(スクリューロックタイプ) ペア数4
1本
8,198 税込9,018
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝送性能に優れ、伝送距離を長めに取りたい場合に適しています。可動部(摺動屈曲)用です。
用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。 材質耐油PVCほか ケーブル
1本
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。可動部および固定部での使用に適しています。
用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。 トラスコ品番207-4301 材質耐油PVCほか 長さ(m)2 ケーブル コネクタ【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
1本
11,980 税込13,178
14日以内出荷

固定部用の細径ケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。 材質PVCほか ケーブルベージュ ケーブルタイプ細径ケーブル
1本
8,698 税込9,568
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

固定部および可動部(摺動)用のケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。 材質PVCほか ケーブル ケーブルタイプ高摺動対応ケーブル
1本
11,980 税込13,178
14日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能を有します。特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。
用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。 材質特殊ポリマー、耐油PVCほか ケーブル プラグタイプ両端RJ-45 ペア数4
1本
3,698 税込4,068
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

撚線導体を使用しているため、柔軟性に優れています。 低減衰量で、漏話特性が優れています。 拡張性に優れ、統合配線に適しています。
用途TIA/EIA-568-Bエンハンスト・カテゴリ5規格対応のパッチコードで、パッチパネルやHUBとPC端末等とをフレキシブルに接続可能 規格CAT5 ケーブル長(m)250 構造より線(撚線) ケーブル外径(Φmm)5.5
1本(250m)
39,980 税込43,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。 10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。 シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。
規格CAT5 ケーブル長(m)300 構造単線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300m)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。 外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。 RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル 規格CAT5 ケーブル長(m)100 構造単線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)対応ケーブルです。 多重漏話減衰量(パワーサムNEXT)を抑えた構造になっています。 エンハンスト・カテゴリ5規格に適合しております。 可とう性に優れています。 RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル 規格CAT5 構造単線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)