絞り込み
ブランド
- 沖電線
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,532)
- エレコム(4,865)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,756)
- ナリカ(3,036)
- サンワサプライ(2,991)
- コクヨ(2,389)
- エスコ(2,133)
- ナカバヤシ(2,056)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,932)
- StarTech.com(1,891)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,253)
- RS PRO(1,184)
- サンワダイレクト(1,113)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,026)
- オーム電機(976)
- サクラクレパス(968)
- 永岡書店(967)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード
沖電線¥43,980税込¥48,3781本(250m)5日以内出荷から18日以内出荷撚線導体を使用しているため、柔軟性に優れています。 低減衰量で、漏話特性が優れています。 拡張性に優れ、統合配線に適しています。用途TIA/EIA-568-Bエンハンスト・カテゴリ5規格対応のパッチコードで、パッチパネルやHUBとPC端末等とをフレキシブルに接続可能規格CAT5ケーブル長(m)250構造より線(撚線)ケーブル外径(Φmm)5.5
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)
沖電線¥33,980税込¥37,3781本(300m)5日以内出荷ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)対応ケーブルです。 多重漏話減衰量(パワーサムNEXT)を抑えた構造になっています。 エンハンスト・カテゴリ5規格に適合しております。 可とう性に優れています。 RoHS規制に適合しております。用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル規格CAT5構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 片端スクリューロック×片端RJ45タイプ
沖電線¥8,198~税込¥9,018~1本14日以内出荷柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能があり、捻回動作にも対応しています。特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。材質特殊ポリマー、耐油PVCほかケーブル黒プラグタイプRJ-45×RJ-45(スクリューロックタイプ)ペア数4
USB3 Visionケーブル”USB3-KR1シリーズ”
沖電線¥15,980~税込¥17,578~1本14日以内出荷伝送性能に優れ、伝送距離を長めに取りたい場合に適しています。可動部(摺動屈曲)用です。用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。材質耐油PVCほかケーブル黒
USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ”
沖電線¥11,980税込¥13,1781本14日以内出荷細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。可動部および固定部での使用に適しています。用途USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4301材質耐油PVCほか長さ(m)2ケーブル黒コネクタ【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ”
沖電線¥8,698~税込¥9,568~1本14日以内出荷から24日以内出荷固定部用の細径ケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブルベージュケーブルタイプ細径ケーブル
カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ”
沖電線¥11,980~税込¥13,178~1本14日以内出荷から24日以内出荷固定部および可動部(摺動)用のケーブルです。ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブル黒ケーブルタイプ高摺動対応ケーブル
ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 両端RJ45タイプ
沖電線¥3,698~税込¥4,068~1本14日以内出荷柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能を有します。特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。材質特殊ポリマー、耐油PVCほかケーブル黒プラグタイプ両端RJ-45ペア数4
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)
沖電線¥43,980税込¥48,3781本(300m)5日以内出荷『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。 10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。 シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。色灰規格CAT5ケーブル長(m)300構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)
沖電線¥33,980税込¥37,3781本(100m)5日以内出荷屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。 外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。 RoHS規制に適合しております。用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル色黒規格CAT5ケーブル長(m)100構造単線RoHS指令(10物質対応)対応


















![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415140-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415192-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415167-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415149-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415158-260914-02.jpg)