IDカードハードケース タテ型
「モダン」「シンプル」なデザインのハードタイプ表示面。半密閉式なのでカードが汚れにくく、紛失防止にもなります。
- 材質
- PP・PC
- 寸法(mm)
- 60×99×4.7
- 色
- ブラック
- 規格
- カードサイズ
- 機能
- フタ付開閉式
- 中紙サイズ(mm)
- (収納可能)54×86
- 内容量
- 1セット(5個)
注意
※中紙は有りません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カードケース(書類保護ケース) の新着商品
カテゴリ



















