オフィスサプライ :「製氷機家庭用」の検索結果
タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
質量(kg)約10
間口(mm)276
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×377×362
保証期間1年間
水タンク容量(L)約2.5
貯氷量(kg)1.6
製氷能力製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
1台
¥32,545
税込¥35,800
6日以内出荷
タンクに水を注いで、電源を入れて待つだけ。最短6分で氷が作れます!。氷は用途に合わせて2種類の大きさを作ることができ、。氷が満タンになった時や、水が無くなってしまった際はお知らせランプが点灯し自動的に停止します。
形状氷:穴あきキャップ型
質量(kg)約8.5、氷バスケット:0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)98
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×356×284
保証期間1年間
水タンク容量(L)2
製氷量1日当たりの最大約12kg
1台
¥18,840
税込¥20,724
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。