オフィスサプライ :「m10棒ネジ」の検索結果
スマートフォンをその場で簡単に本格的なカメラに変身させ、撮りたい一瞬を確実に撮影できる、ポケットサイズのスマートフォン用カメラグリップです。デジタル一眼レフカメラの操作性を再現。グリップからシャッターボタンの配置に至るまで、スマートフォンでの撮影をより快適に。写真だけでなくビデオ撮影にも最適。縦向きと横向き、2種類の使い方が可能です。シャッターリモコンは、グリップ部、セルフィ―スティックのハンドル部、また最大10mまで利用可能な遠隔シャッターとして3Wayの使い方が可能です。最長22.5cmまで伸縮するスティック内蔵で自動り棒に変身。1/4インチネジ穴付きなので、お手持ちの三脚に取り付ければ集合写真や動画の撮影も安定します。
セット内容ShutterGrip2 本体、専用ポーチ、ハンドストラップ、リモコン用ボタン電池、電池取り付け用ドライバー、取扱説明書および保証書
幅(mm)対応スマートフォン:60~85
寸法(mm)76×48×29
質量(g)68
対応OSiOS 9以降、Android 5.0以降
使用可能機種ボリュームボタンをシャッターとして使用するスマートフォン
バッテリーボタン型リチウム電池 CR2032
三脚取付ねじ1/4インチねじ穴対応
BluetoothBluetooth 4.0以降対応
周波数帯域(GHz)2.3~2.482 ISM Band
バッテリー寿命スタンバイ時:18ヶ月程度、使用時:6ヶ月程度(1日500枚の撮影を想定)
作動距離(m)接続可能:最大10(遮蔽物がない場合)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。