オフィスサプライ :「CPM-100」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。
幅(mm)100 長さ(m)15 仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。 トラスコ品番294-9822 適合機種CPM-100H-2、CPM-100H 質量(g)500 厚さ(μm)50
1個
7,798 税込8,578
当日出荷


ビーポップ専用インクリボン。
長さ(m)50 トラスコ品番474-0068 タイプ使い切りタイプインクリボン
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷

フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ マックス 動画あり
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330 質量(kg)9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 印字方式熱転写方式 カット速度最大120mm/秒 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能切り文字・縁取り・枠カット 仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
219,800 税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216 1巻長さ(m)55 質量(g)400 適合機種CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P 小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度 適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm)100 長さ(m)15 使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に 適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm)100 長さ(m)15 使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途インクリボン 長さ(m)巻き:55 インク残量検知機能対応 タイプ使い切り 適合品番本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5
1個(55m)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)55 仕様プリント専用インクリボン トラスコ品番149-8107 適合機種CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W 質量(g)400 寸法(幅Wmm×長さLm)【リボン】100×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×216×66
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100SH4、100H6、100SH3、100H5、100SH2、100SH 幅(mm)100 長さ(m)15 使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100Hシリーズ専用 幅(mm)100 長さ(m)15 テープ地色 使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
2,798 税込3,078
当日出荷

油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 適合機種CPM-100SH4、CPM-100H6、CPM-100SH3、CPM-100H5、CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W 幅(mm)100 長さ(m)15 テープ地色 使用場所屋内
1箱(15m×1巻)
6,498 税込7,148
当日出荷

ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。
用途インクリボン 長さ(m)巻き:55 インク残量検知機能対応 タイプ使い切り 適合品番本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5
1個(55m)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様残量検知対応 適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) タイプ詰め替え可能タイプ 規格RoHS 寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100、LC-100KP、LC-100CP、LC-100P 質量(g)400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)175×265×120
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm)100 長さ(m)8 テープ地色反射白 使用場所屋内
1箱(8m×1巻)
13,980 税込15,378
当日出荷

【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。 仕様残量検知対応 適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g)190 タイプ詰め替え用リボン 規格RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。 仕様残量検知対応 適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g)190 タイプ詰め替え用リボン 規格RoHS 1巻長さ(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(UL対応)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。 仕様残量検知対応 適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) ULヨウクロ 質量(g)190 タイプ詰め替え用リボン 規格RoHS、UL対応 1巻長さ(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷

【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。 仕様ラミネートリボン、残量検知対応 適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g)190 タイプ詰め替え用リボン 規格RoHS 1巻長さ(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

【100タイプ用】ビーポップ専用ラミネートリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様ラミネートリボン、残量検知対応 適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g)個装:420 タイプ詰め替え可能タイプ 規格RoHS 1巻長さ(m)60 寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷

【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(UL対応)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様残量検知対応 適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) ULヨウクロ 質量(g)個装:420 タイプ詰め替え可能タイプ 規格RoHS、UL対応 1巻長さ(m)60 寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(プロセスカラー)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。 仕様残量検知対応 適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P) 質量(g)個装:420 タイプ詰め替え可能タイプ 規格RoHS 1巻長さ(m)60 寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)