オフィスサプライ :「ソファー」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.35 質量(kg)1 コード長さ(m)充電アダプター:1.7 セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター ホワイト 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約8
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量コードレスクリーナー YAMAZEN(山善) 動画あり
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ 集塵容量(L)0.3 吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46 質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650 アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A 連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29 定格電力(W)120 運転音(dB)69 ブラック 保証期間1年
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。 コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。 可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。 床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。 暗いところを照らすLEDライト搭載。 手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。 回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。 リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。 回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6 質量(kg)2.2(スティック装着時) 出力【充電アダプタ】DC18V/500mA 入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約4.5 連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25 コード長さ(m)約1.5(充電コード) 保証期間1年 ホワイト
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)