オフィスサプライ :「ワンセグ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。 ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ) スピーカー2W+2W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg)1.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52 バッテリー電圧(V)7.4 保証期間お買い上げ日より1年 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh)1500 画面サイズ9インチ
1台
20,980 税込23,078
欠品中

部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ 付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書 電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池) セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカード ブラック 質量(g)847 電源(V)AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売) 消費電力(W)約10 ディスプレイ9インチ(16:9) 解像度800×480 保証期間1年 視野角上下120度、左右140度 対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4 入力端子AV入力端子 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 出力端子AV出力端子、イヤホン端子 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷