オフィスサプライ :「回転 タイマー」の検索結果
シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力強/中/解凍
直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
発振周波数2450MHz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165
高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500
タイマー15分
庫内容量(L)17
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)10.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)1.5
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5
高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)
タイマー最大15分
庫内容量(L)約17
年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。