オフィスサプライ :「小型 冷凍 冷蔵庫」の検索結果
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)電動機:65/60(50/60Hz)、霜取装置4/4(50/60Hz)
内容積(L)有効:冷蔵室73/冷凍室33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130
保証期間1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60
冷媒R600a
冷媒封入量(g)31
断熱材シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)
定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式
付属品霜取り用へら×1
質量(kg)16
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)47.4
定格消費電力(W)電動機:60
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111
定格内容積(L)31
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。
用途冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型
質量(kg)39
間口(mm)474
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50.6×144
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:56/60
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)270(50Hz/60Hz)
定格内容積(L)157(冷凍48/冷凍109)
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)8.4
色ブラック
間口(mm)598
電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)60
電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類R134a
温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26
冷媒封入量(g)24
大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス
付属品卵ケース、製氷皿
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)39
色ホワイト
容量(L)173(冷蔵室121/冷凍室52)
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)50
耐荷重(kg)天面:30
定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
耐熱温度(℃)天面:100
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×56×142.2
冷媒R600a
冷媒封入量(g)53
年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。耐熱性天板。アジャスター付き。冷蔵室91L。高さのある容器も調整できる棚で収納性バツグン。冷凍室48L。2段設計で空間を無駄なく活用。クリアケース付きで中身を取り出しやすい。
用途冷蔵庫、冷凍庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。 140Lクラス 霜取り不要 ボトムフリーザー 小型 コンパクト 2ドア
付属品製氷皿×1、卵ケース×1
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)36
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)49.5
定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置4/4(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3
冷媒R600a
冷媒封入量(g)30
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
幅35.6cmのスリム冷凍庫。ファン式で霜取り不要。70Lサイズで買い物かご約1.5杯分の冷凍食品が入ります。クリアケースなので中身が一目で確認可能。ケースは取り出しやすく、水洗いOK。急速急冷モード搭載。耐熱トップテーブル
用途冷凍庫として。セカンド冷凍庫一人暮らし 前開き 右開き 家庭用冷凍庫 フリーザー
質量(kg)29
容量(L)70
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.6×55×86.7
冷媒R600ノンフロン設計
年間消費電力量(kWh/年)265
省エネ基準達成率(%)102
霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。
収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。
LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。
アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型
質量(kg)31
容量(L)122
間口(mm)475
定格電圧(V)交流100
運転音(dB)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5
年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。
種別直冷式
質量(kg)25
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)電熱装置:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857
保証期間お買い上げ日より1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4
冷媒R600a
冷媒封入量(g)31
断熱材シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)203/203(50/60Hz)
定格内容積(L)86(冷凍室26、冷蔵室60)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。