オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼きYAMAZEN(山善)4日以内出荷から5日以内出荷
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)1ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式)モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード温度設定範囲(℃)80~230棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段)タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)庫内容量(L)10取扱説明書(1.15MB)
給与封筒ヒサゴ税込¥25,278¥22,980
PCケースSHARKOON税込¥23,078~¥20,980~