オフィスサプライ :「usb 時計」の検索結果
USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。
再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい!
最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。
大口径スピーカーではっきり聞こえる!
電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。
便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。
音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。
ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。
録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90
対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)
質量(g)約40.6(電池除く)
電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102
対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps
周波数範囲(Hz)300~30000
インターフェースミニUSB端子(USB2.0)
メモリー容量4GB
入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル
出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル
電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。