学童・教育用品 (28) ブランド: ハイテックマルチプレックスジャパンすべて解除
リポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag ハイテックマルチプレックスジャパン 予約販売
充電中も保管時も最適な耐火性の安全「Li-Po バッグ」!・イラスト入りのポップなデザインのリポバッテリー用収納バッグ・サイドの充電用の穴からケーブルを出せるので簡単に充電を開始できます・内側耐火ガラス繊維布、難燃効果のある中間層不織布、PVC繊維外層で効果的に空気を遮断することで、充電時の安全性が向上・ダブルジッパー仕様で利便性と気密性を両立させています・奥行きはショートサイズがピッタリ収納。ショートサイズは20本、ラウンドタイプは8本収納可能!
材質 耐火ガラス繊維布(内側)・不織布(中間)・PVC繊維布(外側) 質量(g) 約 96 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約100×190×110
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能 USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です充電・放電電流値が細かく設定可能・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化使用中のバッテリー放熱性を改善・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載セット内容X4 Advanced Mini Ⅱ本体USB電源接続ケーブル日本語説明書
用途 Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器 寸法(mm) 108×79×32.9 質量(g) 114 電圧(V) 放電カット電圧:0.9 表示 LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間 感度 充電デルタピーク感度:7mV 電流(mA) トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ) 入力電源 100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4) バッテリー容量(mAh) 電池許容範囲:最大3000 色(本体) 黒 適合バッテリー Ni-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA) 取扱説明書 (0.93MB)
XPOWER Ni-MH 7.2V ハイテックマルチプレックスジャパン 7日以内出荷 から 10日以内出荷
・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー・製品とパッケージのデザインがリニューアル・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー内容物バッテリー本体
用途 ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 寸法(mm) 24×46×135 電圧(V) 7.2(6S)
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー・連続50C/最大100Cのハイパワー・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物バッテリー本体、取扱説明書
用途 ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 仕様 ラウンドタイプ 寸法(mm) 24×46×135 電圧(V) 7.4(2S) 速度 連続50C/最大100C バッテリー容量(mAh) 4200
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ]X2 AC PLUS200 ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!最大充電 DC:200W、 AC:100W? DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電? AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。効率性を高めた充電供給? 2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。? 高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。30w Discharge? メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。※6セル(4.2V/セル)使用時Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)? カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。 放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。 1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。
用途 2次電池充電 寸法(mm) 116×110×79 質量(g) 470 出力(W) USB Type-C:QC 3.0(最大18W)/PD(最大20W) 電流(A) 放電電流:0.1~2.0 電源 DC2.0~27.0V、最大10A、100W 入力電圧(V) AC 100~240 ・ DC 10~ 30 電流(mA) バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時) 充電電流(A) 0.2~10.0(合計AC:100W DC:200W) 適合バッテリー Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
USB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 65W ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini ⅡやX1 NANO USBに対応USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。 また、「X1 NANO USB」でも使用ができ最大65Wの充電が可能です。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容USB PD充電器 本体USB PD 100W対応ケーブル 1本取扱説明書
用途 USB機器の充電用 材質 耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体 質量(g) 約 87 出力 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(最大65W) 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28.77×52×50.6 機能 PD対応・PD3.0対応 保護機能 短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧 各種認証 CE・ FCC・PSE ポート USB Type-C×1ポート
Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver ハイテックマルチプレックスジャパン 9日以内出荷
左回転の変更はボタン一つで簡単に切り替えられます。・ビットの装着部はマグネット式で差し込むだけでビットが固定します。・使いやすいハンドルデザインとすっきりとした操作ボタンで作業時間を短縮できます。・USBコネクタを使用し、さまざまなデバイスで充電できます。外出先でも便利に充電が可能です。セット内容物ドライバー本体ビット六角 2.0mmビット六角 2.5mmビット ボックス 7.0mmビット プラス 4.0mmUSB充電ケーブル取扱説明書
用途 ラジコンの組み立て 質量(g) 143 最大トルク(N・m) 最大ハードトルク:5 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 220r/min 電源電圧(V) 3.6 バッテリー リチウム電池 充電電流(A) 1 バッテリー容量(mAh) 850 サイズ(mm) Φ34×138 インターフェイス 充電用インターフェイス:Type-C
単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
MAX 2.2Aで充電をする「ターボチャージモード」搭載・すぐに使いたい充電池を2.2Aの大電流で急速充電します。超高速プロセッサ内蔵処理能力が20倍にアップ・超高速プロセッサ「ARM(R)Cortex(R)-M3」内蔵で充電池の電圧と電流をリアルタイムに取得し、充電プロセスを効率的制御します。内部抵抗検出のための先端的なアルゴリズムを導入・高い内部抵抗が検出されると自動的に充電電流を調整して熱を抑え、充電池を保護します。コントラストに優れくっきりVAディスプレイ・VAディスプレイで白を白く、黒はより黒く、暗い所でもバックライト機能で鮮明に表示します。コンパクトボディに高機能を凝縮・従来品より大きさを30%カットしたコンパクトボディになりました。4本同時に充電/放電・単三/単四Ni-MH、Ni-Cd電池を混在で4本同時に充電/放電。「リフレッシュ&アナライズモード」で休眠状態のバッテリーを再生・不活性状態のバッテリーも「リフレッシュ&アナライズモード」と「ブレークインモード」を併用することで活性化、本来の出力を取り戻します。※バッテリー容量が定格の60%未満になった場合、バッテリーの寿命と思われます。
用途 Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充電器 寸法(mm) 112.1×108×62 質量(g) 370 電流(A) 放電電流:0.1~1.0/0.1A単位 Δピーク電圧 5mV 電圧(V) 放電終了電圧:0.9 機能 容量保護:3200mAh 充電電流(A) 0.2~2.2A/0.1A単位 DC入力 12V/2.0A 動作モード 充電/放電/ターボチャージモード/リフレッシュ&アナライズ/ブレークイン バッテリー容量(mAh) 電池容量範囲:500~3200 適合バッテリー Ni-MH/Ni-Cd 対応サイズ 単三(AA)/単四(AAA)
USB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 30W ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini Ⅱに最適・USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット・付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電・スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容USB PD充電器 本体USB PD 100W対応ケーブル 1本取扱説明書
用途 USB機器の充電用 材質 耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体 質量(g) 約 52 出力 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30W) 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.8A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28×41×40.7 機能 PD対応・PD3.0対応 保護機能 短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧 各種認証 CE・FCC・PSE ポート USB Type-C×1ポート
AC/DC充・放電器 [ X1 ナノ プレミアム ]X1 NANO PREMIUM ハイテックマルチプレックスジャパン 5日以内出荷
最先端チップ「GaN」窒化ガリウム搭載・AC電源部に最適な放熱技術を凝縮した最先端「GaN」窒化ガリウムのチップ採用。温度上昇を最小限に抑え、より多くの電力をこれまで以上に供給し充電ができます。電力効率と熱管理に新世代 MOSFET搭載・超低オン抵抗の新世代 MOSFETを採用した「X1 NANO PREMIUM」は電力出力の整流損失を大幅に低減しコンバーターの効率を高め、電源の発熱を最小限に抑えます。コンパクトサイズで最大200Wのハイパワー・ポケットに収まるコンパクトサイズでAC充電は50Wを供給し、DCでは最大出力200Wのハイパワー充電。快適な操作性と美しいVAディスプレイ・3つのボタンは反応も機敏、シンプルな操作性で扱いやすい。バックライト付きの2.4インチVAディスプレイですべての情報が一目瞭然。転送速度が2倍になったBluetooth 5.0搭載・専用アプリで素早くスマートフォンでのコントロールが可能。便利な機能で操作性UP専用アプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」・QRコードを読み取り充電を開始する「SCAN TO GO」や充電や放電の完了を自動的にプッシュ通知でお知らせする機能で操作性がアップ。セット内容X1 NANO PREMIUM 充電器本体XT60ケーブル2ピンT型XT60ケーブルXT30XT60ケーブルバナナプラグXT60ケーブルワニ口クリップAC電源コード取扱い説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 112×75×38 質量(g) 237.7 電流(A) 放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V) AC 100~240(最大0.96A)50Hz-60Hz DC10~30(最大11A) 充電電流(A) 0.1~10.0(最大AC 50W・DC 200W) 適合バッテリー Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル 、PB:2~20V 取扱説明書 (16.55MB)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能カナ、英語の切り替え可能? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容X1 Pocket Ⅱ本体タミヤタイプコネクタケーブル 1本コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本ミニプラグ変換コネクタ 1本バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 112×100×51 質量(g) 321 電流(A) 放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V) AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A) 0.1~6.0(65W) 適合バッテリー Li-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!最大充電 DC:200W、 AC:100W・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御! 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 AC入力ケーブル XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブルXT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コードタミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 日本語説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 105×105×62 質量(g) 約340 電流(A) 放電電流:0.1~2.0 電源 DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時) 入力電圧(V) AC 100~240 ・ DC 10~ 30 電流(mA) トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時) 充電電流(A) 0.1~12(AC:100W DC:200W) 適合バッテリー Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260 ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備【機能】 充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備セット内容X2 AC PLUS 260 本体、2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 160×150×71 質量(g) 896 電流(A) 放電電流:10W × 2・0.1~2.0 × 2CH 電源 DC5~25V、0.1~14.0A、130W×2 入力電圧(V) AC 100~240 ・ DC 11~ 18 ディスプレイ 128×64ドットマトリクス LCDスクリーン ディスプレイバックライト クールホワイト 電流(mA) トリクル充電:50~300/Off(Ni-MH/Ni-CD時)、バランスポート:最大500/セル 充電電流(A) 130W(0.1~14)×2CH 2チャンネル合計で260W メモリー機能 最大10メモリー 適合バッテリー Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル、PB:2~20V 出力ポート USB:5V 2.1A
AAA 750mAh ハイテックマルチプレックスジャパン 15日以内出荷
・満充電から使い切るまで パワーが持続!・満充電から使い切るまでパワーが 落ちないタフな電池・くり返し使用しても低下せず パワーを実感・一回の使いきり電池より、 ゴミの量も減らせるエコなアイテム・X4アドバンスシリーズで充電して、 最高のパフォーマンスを提供内容物XPOWER R-SPEC AAA750mAh 1セット4本入り
用途 ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 寸法(mm) 約 Φ10.5×44.5 質量(g) 約 13 (1本あたり) タイプ 単4形 Ni-MH 電圧(V) 1.2 温度(℃) 充電:0~40、放電:0~40(機器使用時) 保存温度(℃) -20~30 バッテリー容量(mAh) 750
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー・連続50C/最大100Cのハイパワー内容物バッテリー本体、取扱説明書
用途 ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 仕様 ラウンドタイプ 寸法(mm) 24×46×135 電圧(V) 7.4(2S) 速度 連続50C/最大100C バッテリー容量(mAh) 3000
X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
これ一台で完結。待望の放電機能ついに実装!放電機能追加!3.5Wの電力で快適に新たに放電機能が搭載されました。内蔵のバランスポートにより、3.5Wの電力と200mAの電流で放電が可能!!50W×2Part50Wの2ポート同時充電可能!(合計最大100W出力)最大5Aの充電電流で充電効率がアップ洗練されたデザインに一新2ポートを華やかなレッドメシックなグレーの2色展開にしたスタイリッシュで洗練されたデザインドリフトユーザー必見付属充電ケーブル付属品ケーブルはドリフトユーザーに好まれているXT60→角型リポ充電ケーブル(ヨーロピアン)バランスコード一体型が2本付属4+1ボタン簡単操作の4+1ボタンでスムーズにポートを切り替え、効率的な作業をサポート前面からプラグインスリムなデザインで、前面からのプラグインが簡単にできるXT60タイプを採用し逆接を防ぎ安全に充電2×16LCD2×16のハイコントラストLCDディスプレイで、充電状況を一目で確認ピットスペースに最適なコンパクト設計100×90×127mmの超コンパクトサイズで限られたスペースでも活躍
用途 2次電池充電 寸法(mm) 100 × 90 ×127 質量(g) 500 入力電圧(V) AC 100~240 バッテリー Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 2~4セル、Ni-MH / Ni-CD : 6~8セル、 PB : 6~12V 電流(mA) バランスポート:最大 300/ セル、放電:200(最大3.5W) 充電電流(A) 0.1~5.0( 各ポート 最大 50W×2) タイマー 安全:1~720分/Off
USB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 100W ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini ⅡやX1 NANO USBに対応・USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。 また、「X1 NANO USB」に使用してフルパワーの80W充電が可能です。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット・付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容USB PD充電器 本体USB PD 100W対応ケーブル 1本取扱説明書
用途 USB機器の充電用 材質 耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体 質量(g) 約 245 出力 C1/C2 : 5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A, 20V-5A(最大100W)、C3 : 5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A(最大20W)、USB-A : 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A(最大18W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約31.8×70.8×70.8 機能 PD対応・PD3.0対応・QC3.0対応 保護機能 短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧 各種認証 CE・FCC・PSE ポート USB Type-C×3ポート・USB-A×1ポート
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン 9日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能 USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です充電・放電電流値が細かく設定可能・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化使用中のバッテリー放熱性を改善・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載セット内容X4 Advanced Mini Ⅱ本体USB電源接続ケーブル日本語説明書
用途 Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器 寸法(mm) 108×79×32.9 質量(g) 114 電圧(V) 放電カット電圧:0.9 表示 LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間 感度 充電デルタピーク感度:7mV 電流(mA) トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ) 入力電源 100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4) バッテリー容量(mAh) 電池許容範囲:最大3000 色(本体) 白 適合バッテリー Ni-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA) 取扱説明書 (0.93MB)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン 7日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能カナ、英語の切り替え可能? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容X1 Pocket Ⅱ本体タミヤタイプコネクタケーブル 1本コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本ミニプラグ変換コネクタ 1本バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 112×100×51 質量(g) 321 電流(A) 放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V) AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A) 0.1~6.0(65W) 適合バッテリー Li-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V 取扱説明書 (21.95MB)
バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
スリムな4portハイエンドチャージャー 縦型の省スペース設計で設置効率をUP4ポート充電器として最小の占有面積・今までの4ポート充電器よりコンパクト設計、入・出力部は前面に2ポート左右に1ポートをずつ搭載し縦型デザインで限られたスペースへ設置可能・100Wで4ポート同時充電可能(合計最大400W出力)・ディスプレイは縦型設置でパネルラックに収納時に視認しやすいです・4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能・メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ・内部温度上昇を効果的に熱を放散し安定した充放電・フィールドを選ばない入力電源AC/DC両対応 【機能】 [ Li系 ]充電(バランス、バランス無し、ファスト) ・ 放電・ストレージ(保管用充放電)、[ Ni系 ]充電(チャージ ・ オートチャージ) ・ 放電 ・ サイクル ・ リピーク、[ Pb ]充電(ノーマル ・ AGA ・ コールド) ・ 放電 、バッテリーメモリ、TVC、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能
用途 2次電池充電 寸法(mm) 186×103×209 質量(g) 1610 電流(A) 放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W × 4 ) 入力電圧(V) AC 100~240 ・ DC 11~ 18 電流(mA) トリクル充電:50~300、バランスポート:最大500/セル 充電電流(A) 0.1~12.0(各ポート 最大100W×4) 適合バッテリー Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル 、PB:2~20V 取扱説明書 (26.01MB)
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800 ]X2 AC PLUS800 ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器コンパクトなのにハイパワー充電? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適「回して押す」だけのスクロールボタン操作? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作USB Type-C PD/QC3.0出力対応? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます 別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOKパワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます 例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能 便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍 左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能スマートフォン用アプリでも操作が可能? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能 ※別途でパラレルケーブルが必要です。40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます
用途 2次電池充電 寸法(mm) 116×110×79 質量(g) 602 電流(A) バランスポート:1.5(最大37W)、パラレル充電:20~35.0、放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W×2) 電源 DC5~27V、最大15A、400W×2 入力電圧(V) AC 100~240 ・ DC10~ 30 充電電流(A) 0.1~20.0( 最大AC:200W DC:400W×2 ) 放電方式 外部放電:0.1A~40.0A(最大350W) 適合バッテリー Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、 PB : 3S/6S/12S 取扱説明書 (16.14MB)
バッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker ハイテックマルチプレックスジャパン 7日以内出荷
LiPoチェッカー&バランサーの決定版!!・従来の製品スケルトンからブラックになりデザインもリニューアル・各セルのバランスを自動的に修正するバランサー(イコライザ)機能を搭載。・接続するだけで各セルの電圧差を0.01V以下まで自動補正。・ライターサイズの高性能バッテリーチェッカー、バッテリーを機体に搭載したまま測定可能。・設定操作や切り換え操作が一切不要。各セルの電圧を6セル同時表示。・XHバランスコネクター標準装備、TP/FPアダプター&ハンディストラップ付属。・スリープモード搭載。セット内容内容物LiPo Checker本体TP/FPアダプターハンディストラップ取扱説明書
質量(g) 20 表示範囲 電圧:0-5v 表示精度 電圧:±1.5% 電流(mA) バランス電流:50 表示単位 電圧:0.01v サイズ(mm) 70×38×11 適合バッテリー 2-6S LiPo
ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート(ブラック) ]X1 SHOOT Black ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりませんセット内容X1 SHOOT(ブラック)充電器本体ACケーブル取扱い説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 88×57×35 質量(g) 103 出力電圧 最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A 入力電圧(V) AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz 充電電流(A) 最大1.0 適合バッテリー Li-Po:2~3セル
ACバランス Li-Po専用充電器 X1 SHOOT [ X1 シュート ]X1 SHOOT ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
・Li-Poバッテリー 2セル・3セル対応バランサーコネクター[JST XHタイプ]で充電・電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付・充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電・約100gと軽量、手のひらに収まるスマートな形状で持ち運び時にも邪魔になりませんセット内容X1 SHOOT充電器本体ACケーブル取扱い説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 88×57×35 質量(g) 103 出力電圧 最大11W: 2セル 7.4V 最大1.0A/3セル 11.1V 最大1.0A 入力電圧(V) AC 100~240(最大 0.3A)50Hz-60Hz 充電電流(A) 最大1.0 適合バッテリー Li-Po:2~3セル 取扱説明書 (3.06MB)
プロフェッショナルツール Starter Tool Set [スターターツールセット] ハイテックマルチプレックスジャパン 7日以内出荷
ラジコンの組み立てやメンテナンスに必要最低限のツールを厳選したスターターセット・グリップ部は、滑りにくく力が入れやすい形状・狭いスペースでも高強度で締め付けることができます・各スクリューサイズにフィットするように設計されたHSS製ビットヘッド・ハイテックカラーのブラック&レッドのデザインツール・ラジコンの組み立てに最適な4本ツールセットセット内容六角レンチ 1.5mm六角レンチ 2.0mmボックスレンチ 5.5mmボックスレンチ 7.0mm
用途 ラジコンの組み立て グリップ部(mm) Φ18×102
Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
・1/10スケールやツーリングに打って付けな低重心の厚さ22mm薄型LCGタイプ・連続100C/最大200Cの高い放電レート、キレやレスポンスの良さを体感できます・大容量 6000mAhでさらにロングランが可能!・4mmバナナプラグ対応・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属・HitecXチャージャーシリーズが電池最高性能を引出します・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物内容物バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書
用途 ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 仕様 LCG ハードケース 寸法(mm) 138×46×22 電圧(V) 7.4(2S) 速度 連続100C/最大200C コネクタ Φ4mmゴールドプラグタイプ バッテリー容量(mAh) 6000
Li-Po 7.4V 5500mAh LCG 60C/120C ハイテックマルチプレックスジャパン 13日以内出荷
・厚さ22.5mmのLCGタイプでさらなる薄型低重心を実現・放電効率を向上した連続60C/最大120Cのハイパワー・1/10ツーリング、Modifiedクラスなどにおすすめのバッテリー・4mmバナナプラグ対応・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属・HitecXチャージャーシリーズが電池の最高性能を引き出します・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書
用途 ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 仕様 LCG ハードケース 寸法(mm) 138×46×22.5 電圧(V) 7.4(2S) 速度 連続60C/最大120C コネクタ Φ4mmゴールドプラグタイプ バッテリー容量(mAh) 5500