オフィスサプライ :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載。・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応。・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini ⅡやX1 NANO USBに対応。・USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。 また、「X1 NANO USB」に使用してフルパワーの80W充電が可能です。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計。・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット。・付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電。スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容。USB PD充電器 本体。USB PD 100W対応ケーブル 1本。取扱説明書
用途USB機器の充電用
材質耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体
質量(g)約 245
出力C1/C2 : 5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A, 20V-5A(最大100W)、C3 : 5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A(最大20W)、USB-A : 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A(最大18W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.8×70.8×70.8
機能PD対応・PD3.0対応・QC3.0対応
保護機能短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧
各種認証CE・FCC・PSE
ポートUSB Type-C×3ポート・USB-A×1ポート
1台
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載。・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応。・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini Ⅱに最適。・USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計。・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット。・付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電。・スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容。USB PD充電器 本体。USB PD 100W対応ケーブル 1本。取扱説明書
用途USB機器の充電用
材質耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体
質量(g)約 52
出力5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30W)
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.8A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×41×40.7
機能PD対応・PD3.0対応
保護機能短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧
各種認証CE・FCC・PSE
ポートUSB Type-C×1ポート
1台
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載。・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応。・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini ⅡやX1 NANO USBに対応。USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。 また、「X1 NANO USB」でも使用ができ最大65Wの充電が可能です。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計。・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット。付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電。スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容。USB PD充電器 本体。USB PD 100W対応ケーブル 1本。取扱説明書
用途USB機器の充電用
材質耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体
質量(g)約 87
出力5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(最大65W)
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.77×52×50.6
機能PD対応・PD3.0対応
保護機能短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧
各種認証CE・ FCC・PSE
ポートUSB Type-C×1ポート
1台
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器
寸法(mm)108×79×32.9
質量(g)114
電圧(V)放電カット電圧:0.9
表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間
感度充電デルタピーク感度:7mV
電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)
入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)
バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000
色(本体)黒
適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
取扱説明書(0.93MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器
寸法(mm)108×79×32.9
質量(g)114
電圧(V)放電カット電圧:0.9
表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間
感度充電デルタピーク感度:7mV
電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)
入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)
バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000
色(本体)白
適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
取扱説明書(0.93MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
今までの4ポート充電器よりさらに小さく・高性能。・DC電源で最大400W(100W × 4)、 AC電源では最大200W(50W × 4)のハイパワー充電。1ポート・2ポートのみの使用で AC入力でも最大100W充電が可能! 電力自動振り分け機能搭載!。・使用するポート数に適した電力を 自動で振り分けて充電を行います。 [ AC入力時 ]。 1ポート使用時 : 最大100W 2ポート使用時 : 100W×2。 3ポート使用時 : 66W×3 4ポート使用時 : 50W×4。 [ DC入力時 ]。 1~4ポート : 最大100W×4 合計 400W。 ※USB Type-Cをご使用(最大20W)の際は 他のポート電力供給は少なくなります。arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載。・超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適。PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析。・放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能。スマートフォン用アプリでも操作が可能。・Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能。USB Type-C PD/QC3.0出力対応。・最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます
用途2次電池充電
寸法(mm)123×119×78
質量(g)680
出力(W)USB Type-C:QC 3.0(最大18W)/PD(最大20W)
電流(A)放電電流:0.1~2.0(メインポート:5W)、(メインポート+バランスポート:25W( LiPo/6S))
入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30
電流(mA)バランスポート:最大800
充電電流(A)0.1~10.0(AC:合計200W DC:合計400W)
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 2~15セル、PB : 3S/6S/12S
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器。コンパクトなのにハイパワー充電。? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電。arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載。? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適。「回して押す」だけのスクロールボタン操作。? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作。USB Type-C PD/QC3.0出力対応。? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます。 別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOK。パワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能。? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます。 例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能。 便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍。 左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能。PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析。? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能。スマートフォン用アプリでも操作が可能。? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能。パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能。? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能 ※別途でパラレルケーブルが必要です。40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます
用途2次電池充電
寸法(mm)116×110×79
質量(g)602
電流(A)バランスポート:1.5(最大37W)、パラレル充電:20~35.0、放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W×2)
電源DC5~27V、最大15A、400W×2
入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC10~ 30
充電電流(A)0.1~20.0( 最大AC:200W DC:400W×2 )
放電方式外部放電:0.1A~40.0A(最大350W)
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、 PB : 3S/6S/12S
取扱説明書(16.14MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化。・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器。・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能。・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電。・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン。・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります。・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します。・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能。・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応。・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備。【機能】 。充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備。セット内容。X2 AC PLUS 260 本体、。2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本。コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本。バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本。バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電
寸法(mm)160×150×71
質量(g)896
電流(A)放電電流:10W × 2・0.1~2.0 × 2CH
電源DC5~25V、0.1~14.0A、130W×2
入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18
ディスプレイ128×64ドットマトリクス LCDスクリーン ディスプレイバックライト クールホワイト
電流(mA)トリクル充電:50~300/Off(Ni-MH/Ni-CD時)、バランスポート:最大500/セル
充電電流(A)130W(0.1~14)×2CH 2チャンネル合計で260W
メモリー機能最大10メモリー
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル、PB:2~20V
出力ポートUSB:5V 2.1A
1台
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。? DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電。? AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。効率性を高めた充電供給。? 2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ。? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。? 高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。30w Discharge。? メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。※6セル(4.2V/セル)使用時。Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)。? カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。 放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。 1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。
用途2次電池充電
寸法(mm)116×110×79
質量(g)470
出力(W)USB Type-C:QC 3.0(最大18W)/PD(最大20W)
電流(A)放電電流:0.1~2.0
電源DC2.0~27.0V、最大10A、100W
入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30
電流(mA)バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)
充電電流(A)0.2~10.0(合計AC:100W DC:200W)
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
1台
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。