最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書
用途2次電池充電
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
今までの4ポート充電器よりさらに小さく・高性能。・DC電源で最大400W(100W × 4)、 AC電源では最大200W(50W × 4)のハイパワー充電。1ポート・2ポートのみの使用で AC入力でも最大100W充電が可能! 電力自動振り分け機能搭載!。・使用するポート数に適した電力を 自動で振り分けて充電を行います。 [ AC入力時 ]。 1ポート使用時 : 最大100W 2ポート使用時 : 100W×2。 3ポート使用時 : 66W×3 4ポート使用時 : 50W×4。 [ DC入力時 ]。 1~4ポート : 最大100W×4 合計 400W。 ※USB Type-Cをご使用(最大20W)の際は 他のポート電力供給は少なくなります。arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載。・超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適。PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析。・放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能。スマートフォン用アプリでも操作が可能。・Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能。USB Type-C PD/QC3.0出力対応。・最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます
用途2次電池充電
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。