オフィスサプライ :「冷凍庫 仕切り板」の検索結果
RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている。べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場。職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き! 。車載用(12V/24V) 。野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等 。飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。 。LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。静音設計 。12V/24V, lOOV ACの電源使用可能 。 3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載 。幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c 。シングルテンプ及びマルチテンプ機能 。コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能 。チャイルドロック機能搭載。入力電圧 DC12/24V, AC100-24V。設定温度範囲 -20℃~20℃。冷媒 HFC-134a。断熱材 ポリウレタン。定格出力 45W±20%。定格電流 3.75A / 1.875A。重量 13.2kg。製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373。梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442
1個
¥39,800
税込¥43,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。