握りやすく安心のデザイン
背面の窪みにより握りやすく、親指が自然と照射ボタンに導かれる形状。暗がりでも指先で照射ボタンを見つけ出せます。
電池残量をお知らせ
LEDの色が変化し、タイムリーな電池交換をサポートします。
本体電源スイッチ付
本体スイッチをOFFにすればレーザーが照射されず安心です。
押しやすい大きな照射ボタン
押しやすさにこだわった大きな照射ボタン。軽いタッチで楽に押すことができ、長時間押し続けても疲れにくい設計です。
「ダイレクトグリーン」は、従来の赤外線で出力されるレーザー光源を緑色に変換するDPSS方式とは異なり、緑色レーザーダイオードを直接発光させます。
これにより、従来比約10倍※の圧倒的な長電池寿命、また低温環境でのすばやい点灯を実現し、緑色レーザーポインターの最大の課題であった「電池寿命が短い」、「低温で点灯しづらい」などのユーザーの不満を根本から解消しました。(LP-G255のみ)
材質ABS
質量(g)48
タイプリモコンタイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×30×17(突起部除く)
使用電池単4形乾電池2本
到達距離(m)夜間:約100
出力(mW)1(クラス2)
使用場所屋内
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。