グリップタイトPRO2 マウントに接続可能なリグ
モバイル撮影にLEDライトやマイクが装着可能なアーム
コールドシューマウント2点とピンジョイントマウントも付属
ゴリラポッドのアームも特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
グリップタイトPRO2 マウントに接続可能
アームは1/4”ネジ穴に対応
仕様デバイス:Action Video Cam、Flash & LED、Mic (cold shoe)
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.085
寸法(cm)2.6×4.5×17.5
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能
着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウント
幅13~23.5cmのタブレット端末に対応
ほとんどの保護ケースを装着したまま使用可能
180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能
マイクやライトの装着が可能
ゴリラポッドアームの装着が可能
屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレット端末用マウントです。横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行1.7cmまでのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式のコールドシューPROを装備しているため、動画撮影やビデオ会議の際に必要に応じてビーモ等のライトやウェイボ等のマイクを装着することができます。また、両サイドにはゴリラポッドアームを装着できる1/4インチねじも装備しており、撮影システムをさらに拡張することも可能です。(アームやアクセサリは別売です)。 本製品は、1/4インチマウントを介して、ゴリラポッドや他の三脚に装着することができます。
色黒
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE
寸法(cm)16.8×8×6
適合幅(mm)タブレット端末:130~235
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。
クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。
マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。
三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。
ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン
質量(kg)0.09
色黒
寸法(cm)3.1×6×16.1
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能
着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウントが付いたゴリラポッド
幅13~23.5cmのタブレット端末に対応
立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応できるゴリラポッド1Kスタンド
180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能
マイクやライトの装着が可能
ゴリラポッドアームの装着が可能
屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレットマウントが付いたゴリラポッド三脚です。タブレットマウントは、横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行17mm(までのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式
色黒
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE
寸法(cm)31.5×8×7.8
適合幅(mm)タブレット端末:130~235
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。