オフィスサプライ :「マイク用アクセサリー」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。 スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。 マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド 付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント 質量(kg)0.25 耐荷重(kg)1 収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズLは最大で2.5kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。雲台はクイックリリースプレート方式で使い勝手がよく、ボールヘッドのロックはねじ式で、水準器を装備しているため水平出しも容易です。 スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。 マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド(QRプレート付属) 付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント 質量(kg)0.42 グレー 耐荷重(kg)2.5 収納時寸法(cm)5.5×7.3×31.5
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷

スマートフォン用マウント付きのゴリラポッド 「グリップタイトPRO2マウント」は幅56~91mmのスマートフォンを保持 スマートフォンのティルト調整や横位置・縦位置切替が可能 ゴリラポッドは木に巻き付けるなど柔軟な設置が可能 上部のコールドシューマウントにライトやマイクの接続が可能 マウント側面の1/4''メスネジに各種アクセサリー接続可能
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質アルミ、ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE 質量(kg)0.282 寸法(cm)13.46×16.76×34.29 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷

最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能 着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウント 幅13~23.5cmのタブレット端末に対応 ほとんどの保護ケースを装着したまま使用可能 180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能 マイクやライトの装着が可能 ゴリラポッドアームの装着が可能 屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレット端末用マウントです。横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行1.7cmまでのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式のコールドシューPROを装備しているため、動画撮影やビデオ会議の際に必要に応じてビーモ等のライトやウェイボ等のマイクを装着することができます。また、両サイドにはゴリラポッドアームを装着できる1/4インチねじも装備しており、撮影システムをさらに拡張することも可能です。(アームやアクセサリは別売です)。 本製品は、1/4インチマウントを介して、ゴリラポッドや他の三脚に装着することができます。
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE 寸法(cm)16.8×8×6 適合幅(mm)タブレット端末:130~235
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷