8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能 スマートフォンを簡単に取り外し可能 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE 質量(kg)0.021 ホワイト 寸法(cm)7×3.4×8.2 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く 縦横撮影が簡単に調整可能 1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能 上部にコールド―シューマウントがあり、LEDライトなど取付可能 ロック機構がついており、縦または横位置でしっかりと固定可能
仕様デバイス:Flash & LED、Large Phone、Mic (cold shoe)、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、アルミ 質量(kg)0.069 寸法(cm)5.8×6.7×13.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, Universal flash shoe
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く 持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能 スマートフォンを簡単に取り外し可能 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE 質量(kg)0.021 寸法(cm)1.8×3.4×8.5 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

小型ミラーレスカメラに最適。LEDライト、マイクなどの機材にも便利 1kgまでの小型カメラに最適。フラッシュ・LEDライト・マイクなどの保持にも便利 パン・ボールロックを1つのノブで操作 上部1/4''オスネジにJOBYグリップタイトなどのマウント取り付けも可能 ゴリラポッド1Kスタンドなど、三脚への装着に(底部1/4''メスネジ)
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ 質量(kg)0.051 寸法(cm)4.5×2.75×6 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。 クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。 マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。 三脚はゴリラポッド1Kスタンドで、立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応することができます。 ポータブルサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン、TPE 質量(kg)0.22 寸法(cm)5×6×36 アタッチメントマグネット
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷

一眼レフカメラ、ミラーレスカメラに最適 パン・ボールロックを1つのノブで操作 底部の3/8''メスネジと1/4''変換アダプターにより、あらゆる三脚に装着可能 カメラプレート(1/4'')にJOBYグリップタイトPRO 2などのマウント取り付けも可能
仕様デバイス:Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE、アルミ 質量(kg)0.144 寸法(cm)6×6.5×7 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
3,490 税込3,839
欠品中

MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。 クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。 マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。 三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。 ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン 質量(kg)0.09 寸法(cm)3.1×6×16.1
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

スマートフォンを使って高品質なサウンドの動画を撮りたい方に最適なキット ゴリラポッド1Kスタンド、ウェイボ モバイル、グリップタイトスマートがセットになったブイロガー、コンテンツクリエーター向けのキット 立てる、にぎる、巻き付けることができるフレキシブルな三脚 コールドシューマウントを備えたスマートフォン用アダプター スマートフォンを縦位置・横位置どちらの向きでも取付け可能 コンパクトながら高品質の音をとらえる高性能マイク Rycote(R) Lyre(R)を基にしたショックマウントシステム
質量(kg)0.25 耐荷重(kg)1 寸法(cm)7×8.1×34.5
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷