オフィスサプライ :「三脚用アダプター」の検索結果
一眼レフカメラ、ミラーレスカメラに最適
パン・ボールロックを1つのノブで操作
底部の3/8''メスネジと1/4''変換アダプターにより、あらゆる三脚に装着可能
カメラプレート(1/4'')にJOBYグリップタイトPRO 2などのマウント取り付けも可能
仕様デバイス:Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE、アルミ
質量(kg)0.144
寸法(cm)6×6.5×7
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
スマートフォンを使って高品質なサウンドの動画を撮りたい方に最適なキット
ゴリラポッド1Kスタンド、ウェイボ モバイル、グリップタイトスマートがセットになったブイロガー、コンテンツクリエーター向けのキット
立てる、にぎる、巻き付けることができるフレキシブルな三脚
コールドシューマウントを備えたスマートフォン用アダプター
スマートフォンを縦位置・横位置どちらの向きでも取付け可能
コンパクトながら高品質の音をとらえる高性能マイク
Rycote(R) Lyre(R)を基にしたショックマウントシステム
質量(kg)0.25
色黒
耐荷重(kg)1
寸法(cm)7×8.1×34.5
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。
1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応)
耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応
すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用
アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属
ショルダーストラップ付キャリングケース付属
ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ
質量(kg)1.6
直径(Φmm)ベース側:40
タイプボール雲台
耐荷重(kg)8
脚数(本)4
ベース寸法(mm)40
全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132)
最高使用温度(℃)70
チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5
ロック脚ロック:ツイストロック
回転角度(°)パン:360
最低高さ(cm)43
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント1/4″ ネジ
脚の種類シングル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。