GATOR Frameworks GFW-ID-SPKR-SPは、ライブやイベントでのスピーカー設置を効率化する、プログレードのスピーカースタンドポールです。LiftEEZセルフライジングピストンにより、最大約20kgのスピーカーを自動で持ち上げ、設置を容易にします。カムロックで高さをしっかり固定し、多様なサブウーファーに対応するアダプターも付属。コンパクトに折りたたみ可能で、持ち運びにも最適です。・プログレードスピーカーサブポール。・LiftEEZセルフライジングセンターチューブピストンにより、最大約20kg(45ポンド)のスピーカーを自動で持ち上げ。・約20kgを超える重量(推奨最大約56kg)は、ユーザーの補助が必要。・カムロックでスピーカーの高さを固定し、素早く簡単に調整可能。・35mmスピーカーマウントに対応する一体型スライディングアダプター。・ほとんどのサブウーファーに対応するM20-35mmカップアダプターが付属。・コンパクトなシリンダーデザインに折りたたみ可能。・最小/最大高さ:約960mm/1435mm(37.80/56.50インチ)。・収納時寸法:長さ約1055mm × 幅約80mm × 高さ約80mm(45.10インチL × 3.14インチW × 3.14インチH)。・製品重量:約3kg(6.6 lbs)。・耐荷重:約56kg(125 lbs)
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。