オフィスサプライ :「ボート エース」の検索結果
ライブ、スタジオ、そして練習まで、あらゆるシーンであなたのマイクを確実に支える。Gator Frameworksのストレート三脚マイクスタンドは、シンプルながらも妥協のない安定性と耐久性を提供します。ボーカルやアコースティック楽器など、クリアな音源を捉えるための信頼できる相棒です。・安定した三脚ベース: 頑丈な三脚ベース設計により、マイクを確実に支え、パフォーマンス中の安定性を確保します。・スムーズな高さ調整: クラッチ式の高さ調整機構により、マイクのポジションを素早く、かつ正確に設定できます。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール素材で作られており、プロの現場での頻繁な使用にも耐えうる堅牢性を備えています。・折りたたみ式: 三脚部分は簡単に折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブやイベントへの移動もスムーズです。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のオスネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに直接接続できます。・幅広い用途: ボーカル、アコースティック楽器、ドラムのオーバーヘッドなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに最適です。・製品タイプ: 標準ストレート三脚マイクスタンド。・材質: スチール。・高さ調整範囲: 約96.5cm~165.1cm(38インチ~65インチ)。・ベースタイプ: 折りたたみ式三脚。・接続ネジ: 5/8インチ-27。・JANコード: 0716408532752。・モデル名: GFW-MIC-2000
1台
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。