絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • モノタロウ(360)
  • メディアカバーマーケット(31,430)
  • エレコム(4,927)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,728)
  • サンワサプライ(3,066)
  • ナリカ(3,037)
  • エスコ(2,999)
  • コクヨ(2,523)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,315)
  • ナカバヤシ(2,191)
  • StarTech.com(2,041)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,384)
  • レイ・アウト(1,247)
  • RS PRO(1,222)
  • 永岡書店(1,098)
  • サンワダイレクト(1,050)
  • Canon(1,007)
  • サクラクレパス(997)
  • オーム電機(993)
  • トーエイライト(961)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5台同時充電 コンセント式充電器 センチュリー5台同時充電 コンセント式充電器センチュリー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。 スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。 1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。
ポート数5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53質量(g)約109材質PC+ABS入力AC100-240V、50/60Hz、0.8A出力DC5V7.2A(5ポート合計/1ポート最大2.4A)保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
WEBカメラ 100.万画素 センチュリーWEBカメラ 100.万画素センチュリー
858税込944
1台
当日出荷
ドライバーインストールが不要、USBケーブルでパソコンに接続するだけの接続簡単・手軽に使えるWEBカメラです。明るく鮮明な映像を映し出す100万画素。カメラ本体にマイクも内蔵されており、WEB会議やオンライン授業にも最適。カメラの角度を上下に調節可能なスタンドを搭載しております。モニターなどに設置し、お好みの角度で使用する事が出来ます。
ケーブル長(m)1.5(本体一体型)対応OSWindows10、MacOS10.14Mojave 以降センサータイプCMOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50マイクロホン内蔵インターフェースUSB2.0画素数約100万画素(1280×720)フレームレート30FPS
SSDケース 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット [NVMe /1台 /M.2対応] センチュリーSSDケース 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット [NVMe /1台 /M.2対応]センチュリー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能対応ドライブ:M.2対応機能クローン:対応インターフェースNVMe通信速度最大:10GbpsUSBポートUSB3.2 Gen2接続台数1台RAID機能非対応
PD65対応AC充電器 センチュリーPD65対応AC充電器センチュリー
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。
ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
ライトニングケーブル15cm センチュリーライトニングケーブル15cmセンチュリー
919税込1,011
1台
当日出荷
1本あると便利なショートタイプのLightning USBケーブルです。15cmだから邪魔にならず、スッと出してサッと使えます。iPod・iPhone・iPadの充電&データ転送にご使用いただけます。
ホワイト使用温度範囲(℃)-5~+35対応コネクタLightningインターフェースUSB-A to Lightningケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電/データ転送
Type-Cイヤホン センチュリーType-Cイヤホンセンチュリー
980税込1,078
1個
4日以内出荷
Type-Cポートを搭載したスマートフォンに接続することでオーディオ再生が可能です。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式。音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。あらゆるデバイスにフィットするデザインを採用しています。
ホワイトコード長さ(m)1.1コネクタ形状Type-Cインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル式
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン センチュリーBluetoothフルワイヤレスイヤホンセンチュリー
3,490税込3,839
1台
当日出荷
一度の充電で約6時間の連続音楽再生が可能なフルワイヤレスイヤホン。充電ケースを組み合わせることで最大20時間の音楽再生も可能。わずらわしいコードに気を配る必要がなく、スッキリご使用いただけるのがフルワイヤレスの魅力です。イヤホン本体はIPX4対応でスポーツや屋外使用時の急な雨にも安心です。Bluetooth5.1に対応、スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いBluetoothデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを採用、クリアな音声を伝達します。
ブラック質量(g)イヤホン:約4.2、ケース:約24適合規格Bluetooth5.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、ケース:60×33.5×26.3入力端子type-C使用時間(時間)音楽再生:約6、連続通話:約5※使用時間は使用状況・環境等により異なるRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe  [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリーCRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポートブラックセット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)湿度(%)20~80
The★POPフルワイヤレスイヤホン センチュリーThe★POPフルワイヤレスイヤホンセンチュリー
3,898税込4,288
1組
4日以内出荷から7日以内出荷
Bluetooth5.1に対応したフルワイヤレスイヤホン。スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを搭載。音声をクリアに伝達することにより心地よいサウンドを奏でます。音楽再生約6時間、連続通話約5時間相当の連続使用が可能です。充電ケースを組み合わせれば最大20時間の音楽再生も可能です(※使用時間は使用状況により異なります)
付属品イヤホン、充電ケース、充電用USBケーブル(AtoC)、イヤーパッド(S/M/L)※Mサイズはイヤホンに装着済み、取扱説明書、トラブルシューティング材質イヤホン:ABS、ケース:ABS質量(g)イヤホン:各4.2、ケース:約24接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、充電ケース:60×33.5×26.3連続使用時間音楽再生:約6時間(イヤホン本体のみ)、通話:約5時間※使用環境により異なる使用電池充電式リチウムポリマー充電池(充電時間約1.5時間)BluetoothVer.5.1、通信距離:約10mイヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルHFP / HSP / AVRCP / A2DP
コンセント用充電器2.4A センチュリーコンセント用充電器2.4Aセンチュリー
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スリムタイプのコンセント充電器です。可動式スイングプラグを採用し、持ち運びにも大変便利です。USB-Aポート×2で2台同時充電も可能です。※充電用ケーブルは付属していません。
ホワイト質量(g)45使用温度範囲(℃)5~35出力DC5V2.4A max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×20入力AC100-240V50/60HzUSBポート数2
2.5インチ SATA ⇒ 3.5インチ SATA変換マウンタ 裸族のインナー for PC CRIN2535PC センチュリー2.5インチ SATA ⇒ 3.5インチ SATA変換マウンタ 裸族のインナー for PC CRIN2535PCセンチュリー
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ。サイズはもちろん、ネジ穴位置、SATAコネクタ位置も3.5インチHDDと完全互換!
M.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2 センチュリーM.2(NGFF)SSD→7mm厚2.5インチSATA 変換アダプター 裸族のインナー for M.2 CRIN25M2センチュリー
3,500税込3,850
1個
当日出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
裸族の村 3.5インチHDD専用収納BOX CRM35-H705 センチュリー裸族の村 3.5インチHDD専用収納BOX CRM35-H705センチュリー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルクHDの活用を助ける裸族シリーズ!! 3.5バルクHDを最大5台、ピッタリ収納可能です!
仕様クローン機能:非対応付属品棚板×4、保護シート×1材質ダンボール接続台数5台RAID機能非対応
裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6G センチュリー裸族のお立ち台TWIN CROS2U3CP6Gセンチュリー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
2台は便利。HDD/SSDを2台まで気軽に増設できるクローン機能搭載クレードルが新登場!!
スマホ防水ケース ホワイト センチュリースマホ防水ケース ホワイトセンチュリー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。
ホワイト質量(g)112タイプポーチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15対応機種汎用ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175ストラップ長さ(cm)全長:140防水保護等級IPX8タッチパネル方式操作:可通話方式
裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1センチュリー
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプターSATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能USB3.2 Gen1接続SATA 6Gbps対応大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
モバイルバッテリー10000mAh センチュリーモバイルバッテリー10000mAhセンチュリー
2,988税込3,287
1台
4日以内出荷
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約200出力DC5V/3.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×136.5入力DC5V/2.4A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC
裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプター センチュリー裸族の頭 USB 3.1 Gen2 アダプターセンチュリー
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷
SATA機器を裸のまま接続可能に! 裸族の頭シリーズにUSB3.1 Gen2接続対応の変換アダプター
仕様2.5&3.5のSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続、専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応、大容量16TBまでのHDDに対応
USB3.0&eSATA対応 SATA3.5HDDケース 1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6G センチュリーUSB3.0&eSATA対応 SATA3.5HDDケース 1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6Gセンチュリー
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
工具不要の簡単HDD組み込み!1分でHDDの組み込みが可能な「1分BOX」にeSATA対応モデルが新登場!
3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンカバー「裸族のボディコン」 CRBC35-BK(ブラック) センチュリー3.5インチHDD用セパレートタイプシリコンカバー「裸族のボディコン」 CRBC35-BK(ブラック)センチュリー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
3.5インチHDD用のセパレートタイプシリコンカバー。リアカバーのみ取り外して、そのまま『裸族のお立ち台シリーズ』に差し込むことが可能!
材質シリコンシリーズ「裸族のお立ち台」シリーズ用本体質量(g)91本体サイズ(mm)31×108×154
22ポートセルフパワーUSB HUB センチュリー22ポートセルフパワーUSB HUBセンチュリー
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
多くの人が集まる場所で充電ステーションとして活躍する22ポートのUSBハブ。最大出力330Wで約22台の携帯電話を同時に充電可能。PD65W対応のUSB-Cポートも2ポート搭載。窒化ガリウムGaNテクノロジー採用により発熱を抑え高耐久性を実現。
セット内容本体、専用ACコード、取扱説明書材質スチール、ABS樹脂質量(kg)2.1ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源スイッチ式コード長さ(m)3定格消費電力(W)438定格入力電圧(V)AC100/50Hz/60Hz出力容量330W(DC5V/2A×20ポート、PD65×2ポート)USBポート数22寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×144×54
ACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000 センチュリーACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000センチュリー
2,618税込2,880
1個
4日以内出荷
電池容量5000mAhのモバイルバッテリーです。スイングタイプのACプラグで持ち運びにも便利です。Type-CとUSB-Aポートを備え、2台同時充電も可能です。
セット内容microUSBケーブル、Type-C変換アダプタ質量(g)約163出力DC5V2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×121×21入力AC100-240V50/60Hz 0.28AMax対応コネクタmicroUSB、Type-Cバッテリーリチウム使用環境温度(℃)5~35
USB-A to 2.5Gigabit LAN変換アダプター センチュリーUSB-A to 2.5Gigabit LAN変換アダプターセンチュリー
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
USB-Aから2.5Gigabit LANへ変換可能なアダプター有線LANポートが無いPCに最適USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500Mbps対応※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応スタイリッシュなアルミ筐体を採用
仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm× 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UAL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約35対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Standard A(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
ReTRY HUB センチュリーReTRY HUBセンチュリー
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等様々なUSBデバイスでお使いいただけます
仕様各ポート出力:5V 最大900mAセット内容ReTRYHUB本体、ACアダプタ(12V2A)、USB3.0ケーブル(約1m)、台紙(保証書、安全上のご注意)※ドライバ、アプリケーション、マニュアルは本ページよりダウンロード質量(g)約230(本体のみ)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。消費電流(mA)12V/30(本体のみ)動作環境USB2.0、USB3.2規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB3.2 Gen1のため転送速度は最大5Gbps(理論値)となります)外寸法(縦×横×高さ)(mm)75×120×15(突起部含まず)USBポート数4
Type-Cケーブル 2m センチュリーType-Cケーブル 2mセンチュリー
980税込1,078
1台
4日以内出荷
Type-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレット端末等に対応。パソコンやUSB充電器に接続することで充電&データ通信が可能です。ケーブル長2mとながく、アダプターが遠い場所にあっても使いやすく、リビングや寝室、在宅ワーク時など幅広いシーンでご使用いただけます。
ブラックケーブル長(m)2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A対応機種Type-Cコネクタを搭載した各社スマートフォン/タブレット端末
ライトニングタフケーブル 2m センチュリーライトニングタフケーブル 2mセンチュリー
1,688税込1,857
1本
4日以内出荷
高耐久繊維ケプラーを使用した断線や折り曲げに強いタフなケーブルです。コネクタ部分の折り曲げ耐久試験50000回以上。パソコンやUSB充電器に接続することによりiPhone、iPad、iPodの充電&データ通信が可能です。
ホワイト使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)2コネクタ形状Lightning-USB-A対応機種iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone 7 Plus /iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 /iPad Pro(10.5-inch) / iPad Pro(12.9-inch)2stGeneration /iPad Pro(12.9-inch)1stGeneration / iPad Pro(9.7-inch) /iPod touch(6th generation) / iPod touch(5th generation) /iPad mini4 / iPad Air2 / iPad mini3 / iPad Air / iPad mini2 / iPad mini /iPad(6th generation) / iPad(5th generation)ケーブル種類高耐久適合用途充電・通信
スマホ防水ケース オーロラ センチュリースマホ防水ケース オーロラセンチュリー
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。
オーロラ質量(g)112タイプポーチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15対応機種汎用ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175ストラップ長さ(cm)全長:140防水保護等級IPX8タッチパネル方式操作:可通話方式
スマートフォンイヤホンマイク センチュリースマートフォンイヤホンマイクセンチュリー
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
あらゆるデバイスにフィットするシンプルなデザイン。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式を採用、音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。マイク内蔵リモコンを搭載し、使用しながら音量の調節が可能です。もちろんリモコンで通話応答も可能です。
ホワイトコード長さ(m)約1.2接続方式3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
CAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続  ブラック [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリーCAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続 ブラック [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー
6,298税込6,928
1個
当日出荷
NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2ブラックセット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く)湿度(%)20~80
M.2 SSD専用ヒートシンク Aluminum Heat sink for M.2 SSD ブラック CAHPS-M2 センチュリーM.2 SSD専用ヒートシンク Aluminum Heat sink for M.2 SSD ブラック CAHPS-M2センチュリー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PS5増設スロット取り付け確認済みのM.2 SSD専用ヒートシンク
ブラック質量(g)約23(放熱シート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×9.8×23.2対応Type 2280形状のM.2 SSD湿度(%)20~80
インターフェースカード M.2 NVMe SSD[PCI-Express] NVMeを増やしタイ   CIF-M2NV センチュリーインターフェースカード M.2 NVMe SSD[PCI-Express] NVMeを増やしタイ CIF-M2NVセンチュリー
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PCI Express 4.0対応M.2 NVMe SSD×1枚増設用インターフェイス
インターフェースPCI Express
変換基盤 [mSATA SSD⇒2.5インチSATA] 裸族のインナー for mSATA CRIN25MS センチュリー変換基盤 [mSATA SSD⇒2.5インチSATA] 裸族のインナー for mSATA CRIN25MSセンチュリー
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様保証期間:6ヶ月インターフェイス:【デバイス側】 mSATA、【ホスト側】 SATAサイズ:幅 70mm × 高さ 9.5mm × 奥行 99mm重量:約60g温度、湿度:温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)製品内容:CRIN25MS 本体、mSATA SSD固定用ネジ ×2本、保証書
USB3.1接続 HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 CSS25U31CBK センチュリーUSB3.1接続 HDD/SSDケース シンプルBOX2.5 CSS25U31CBKセンチュリー
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
USB3.1規格搭載! 従来より更に高速データ転送可能になりType-C接続可能な2.5インチHDD/SSDケースです
仕様製品内容:CSS25U31C-BK 本体、専用USBケーブル(Type-A to Type-C)、7mm厚HDD/SSD用スペーサーパッド、取扱説明書/保証書※本製品にHDDは含まれておりません対応OS【Windows】Windows 10、Windows 8 (8.1)、Windows 7※Windows RT、Starter Edition、Embeddedは動作対象外となります。 ※Windows Updateにて最新の状態(ServicePack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとWindows 8以降のOSが必要となります。【Mac】MacOS 10.10.5、MacOS 10.9.5※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとMac OS 10.9.5以降のOSが必要となります。
CMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応] センチュリーCMB25U3SV6G HDDケース シルバー×ブラック [SATA /1台 /2.5インチ対応]センチュリー
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース新商品『MOBILE BOX』
付属品取扱説明書、保証書、7mm厚HDD/SSD用固定クッション本体質量(g)86対応OSWindows 10 / Windows 8.1(8) / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP(32bit SP3)、Mac OS 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5 / 10.8.5 / 10.7.5 / 10.6.8対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェースデバイス側:SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps、ホスト側:USB3.0本体サイズ(mm)16×133×80通信速度最大:6Gbps接続台数1台RAID機能非対応
裸族の頭 NVMe/SATA センチュリー裸族の頭 NVMe/SATAセンチュリー
8,198税込9,018
1個
当日出荷
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプターM.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできますケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載USB10Gbps接続対応の高速データ転送
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。質量(g)約45電流(A)ACアダプター:3.0電圧(V)ACアダプター:DC12V温度(℃)5~35対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac保証期間6ヶ月USBケーブル長(cm)専用:約30色(本体)インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
PD対応ソフト強靭ケーブル2m センチュリーPD対応ソフト強靭ケーブル2mセンチュリー
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
高耐久ソフト素材を採用し、取り回しの良い柔軟性に優れたケーブルです。耐屈曲回数50000回以上と強靭素材を採用しており、耐久性と使い勝手の良さが魅力。USB PD対応で最大240Wの出力に対応しており、組み合わせによってノートPCへの充電も可能です。eMarker内蔵、過熱防止機能を搭載してるので安全で確実な充電・通信が可能です。
仕様●USB PD:対応●耐屈曲回数(回):50000以上の強靭素材最大出力(W)240(48V5A)コード長さ(m)2コネクタ形状USB Type-C to Type-C通信速度480Mbps
半固体モバイルバッテリー5,000mAh センチュリー半固体モバイルバッテリー5,000mAhセンチュリー
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
多発するモバイルバッテリーの発火事故の増加を背景に、釘を挿しても発火しづらい安全性の高い半固体電池を採用した圧倒的安全性を誇るモバイルバッテリーです。薄型でコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利。また2台同時充電にも対応し、あらゆるデバイスを充電可能です。
付属品本体、充電用USB-A to Type-Cケーブル(30cm)質量(g)131出力DC5V2.4A(2ポート合計)電源半固体リチウムイオン電池3.7V5000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160×25入力DC5V2.4A端子USB-A×1、Type-C×1
裸族の頭 IDE+SATA Ver.4 センチュリー裸族の頭 IDE+SATA Ver.4センチュリー
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプターデバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A質量(g)約100(付属品含まず)対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6コネクタ形状USB:tandard Aタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / オレンジインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0
USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプター センチュリーUSB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプターセンチュリー
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター有線LANポートが無いパソコンに最適USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500 Mbps対応※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済みスタイリッシュなアルミ筐体を採用
仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm × 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】約 10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UCL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約33対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Type-C(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
モバイルバッテリー5000mAh センチュリーモバイルバッテリー5000mAhセンチュリー
1,988税込2,187
1台
4日以内出荷
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)103出力DC5V/2.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90入力DC5V/2.1A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC