絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,705)
  • コクヨ(2,344)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,228)
  • エレコム(2,103)
  • ナカバヤシ(2,019)
  • StarTech.com(1,795)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,713)
  • レイ・アウト(1,325)
  • オーム電機(973)
  • 永岡書店(965)
  • マルアイ(959)
  • エスコ(953)
  • サクラクレパス(953)
  • シヤチハタ(914)
  • トリニティ(859)
  • 呉竹(813)
  • LEPLUS NEXT(775)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5台同時充電 コンセント式充電器 センチュリー

    5台同時充電 コンセント式充電器

    センチュリー(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。 スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。 1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。
    材質PC+ABS質量(g)約109ポート数5出力DC5V7.2A(5ポート合計/1ポート最大2.4A)入力AC100-240V、50/60Hz、0.8A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53
  • WEBカメラ 100.万画素 センチュリー

    WEBカメラ 100.万画素

    センチュリー
    858税込944
    1台
    当日出荷
    ドライバーインストールが不要、USBケーブルでパソコンに接続するだけの接続簡単・手軽に使えるWEBカメラです。明るく鮮明な映像を映し出す100万画素。カメラ本体にマイクも内蔵されており、WEB会議やオンライン授業にも最適。カメラの角度を上下に調節可能なスタンドを搭載しております。モニターなどに設置し、お好みの角度で使用する事が出来ます。
    ケーブル長(m)1.5(本体一体型)対応OSWindows10、MacOS10.14Mojave 以降センサータイプCMOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50マイクロホン内蔵インターフェースUSB2.0画素数約100万画素(1280×720)フレームレート30FPS
  • Bluetoothフルワイヤレスイヤホン センチュリー

    Bluetoothフルワイヤレスイヤホン

    センチュリー
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    一度の充電で約6時間の連続音楽再生が可能なフルワイヤレスイヤホン。充電ケースを組み合わせることで最大20時間の音楽再生も可能。わずらわしいコードに気を配る必要がなく、スッキリご使用いただけるのがフルワイヤレスの魅力です。イヤホン本体はIPX4対応でスポーツや屋外使用時の急な雨にも安心です。Bluetooth5.1に対応、スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いBluetoothデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを採用、クリアな音声を伝達します。
    ブラック質量(g)イヤホン:約4.2、ケース:約24適合規格Bluetooth5.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、ケース:60×33.5×26.3入力端子type-C使用時間(時間)音楽再生:約6、連続通話:約5※使用時間は使用状況・環境等により異なるRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
  • 裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 センチュリー

    裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1

    センチュリー
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能。USB3.2 Gen1接続。SATA 6Gbps対応。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
    仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
  • コンセント用充電器2.4A センチュリー

    コンセント用充電器2.4A

    センチュリー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スリムタイプのコンセント充電器です。可動式スイングプラグを採用し、持ち運びにも大変便利です。USB-Aポート×2で2台同時充電も可能です。※充電用ケーブルは付属していません。
    ホワイト質量(g)45使用温度範囲(℃)5~35出力DC5V2.4A max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×20入力AC100-240V50/60HzUSBポート数2
  • 裸族の頭 NVMe/SATA センチュリー

    裸族の頭 NVMe/SATA

    センチュリー
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター。裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプター。M.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能。本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできます。ケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載。USB10Gbps接続対応の高速データ転送。
    セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。質量(g)約45電流(A)ACアダプター:3.0電圧(V)ACアダプター:DC12V温度(℃)5~35対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac保証期間6ヶ月USBケーブル長(cm)専用:約30色(本体)インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
  • ライトニングケーブル15cm センチュリー

    ライトニングケーブル15cm

    センチュリー
    919税込1,011
    1台
    当日出荷
    1本あると便利なショートタイプのLightning USBケーブルです。15cmだから邪魔にならず、スッと出してサッと使えます。iPod・iPhone・iPadの充電&データ転送にご使用いただけます。
    ホワイト使用温度範囲(℃)-5~+35対応コネクタLightningインターフェースUSB-A to Lightningケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電/データ転送
  • M.2 SSD専用ヒートシンク Aluminum Heat sink for M.2 SSD ブラック CAHPS-M2 センチュリー

    M.2 SSD専用ヒートシンク Aluminum Heat sink for M.2 SSD ブラック CAHPS-M2

    センチュリー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    PS5増設スロット取り付け確認済みのM.2 SSD専用ヒートシンク
    ブラック質量(g)約23(放熱シート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×9.8×23.2対応Type 2280形状のM.2 SSD湿度(%)20~80
  • USB-A to 2.5Gigabit LAN変換アダプター センチュリー

    USB-A to 2.5Gigabit LAN変換アダプター

    センチュリー
    4,398税込4,838
    1台
    欠品中
    USB-Aから2.5Gigabit LANへ変換可能なアダプター。有線LANポートが無いPCに最適。USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500Mbps対応。※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応。スタイリッシュなアルミ筐体を採用
    仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm× 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UAL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約35対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Standard A(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
  • 半固体モバイルバッテリー5,000mAh センチュリー

    半固体モバイルバッテリー5,000mAh

    センチュリー
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    多発するモバイルバッテリーの発火事故の増加を背景に、釘を挿しても発火しづらい安全性の高い半固体電池を採用した圧倒的安全性を誇るモバイルバッテリーです。薄型でコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利。また2台同時充電にも対応し、あらゆるデバイスを充電可能です。
    付属品本体、充電用USB-A to Type-Cケーブル(30cm)質量(g)131出力DC5V2.4A(2ポート合計)電源半固体リチウムイオン電池3.7V5000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160×25入力DC5V2.4A端子USB-A×1、Type-C×1
  • 裸族の頭 IDE+SATA Ver.4 センチュリー

    裸族の頭 IDE+SATA Ver.4

    センチュリー
    4,398税込4,838
    1台
    6日以内出荷
    SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。デバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!。2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
    仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A質量(g)約100(付属品含まず)対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6コネクタ形状USB:tandard Aタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / オレンジインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0
  • USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプター センチュリー

    USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプター

    センチュリー
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター。有線LANポートが無いパソコンに最適。USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500 Mbps対応。※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応。M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済み。スタイリッシュなアルミ筐体を採用
    仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm × 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】約 10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UCL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約33対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Type-C(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
  • ReTRY HUB センチュリー

    ReTRY HUB

    センチュリー
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰。USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現。USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等様々なUSBデバイスでお使いいただけます
    仕様各ポート出力:5V 最大900mAセット内容ReTRYHUB本体、ACアダプタ(12V2A)、USB3.0ケーブル(約1m)、台紙(保証書、安全上のご注意)※ドライバ、アプリケーション、マニュアルは本ページよりダウンロード質量(g)約230(本体のみ)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。消費電流(mA)12V/30(本体のみ)動作環境USB2.0、USB3.2規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB3.2 Gen1のため転送速度は最大5Gbps(理論値)となります)外寸法(縦×横×高さ)(mm)75×120×15(突起部含まず)USBポート数4
  • Type-Cイヤホン センチュリー

    Type-Cイヤホン

    センチュリー
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートを搭載したスマートフォンに接続することでオーディオ再生が可能です。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式。音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。あらゆるデバイスにフィットするデザインを採用しています。
    ホワイトコード長さ(m)1.1コネクタ形状Type-Cインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル式
  • PD65対応AC充電器 センチュリー

    PD65対応AC充電器

    センチュリー
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。
    ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェースカード M.2 NVMe SSD[PCI-Express] NVMeを増やしタイ   CIF-M2NV センチュリー

    インターフェースカード M.2 NVMe SSD[PCI-Express] NVMeを増やしタイ CIF-M2NV

    センチュリー
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    PCI Express 4.0対応M.2 NVMe SSD×1枚増設用インターフェイス
    インターフェースPCI Express
  • 22ポートセルフパワーUSB HUB センチュリー

    22ポートセルフパワーUSB HUB

    センチュリー
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    多くの人が集まる場所で充電ステーションとして活躍する22ポートのUSBハブ。最大出力330Wで約22台の携帯電話を同時に充電可能。PD65W対応のUSB-Cポートも2ポート搭載。窒化ガリウムGaNテクノロジー採用により発熱を抑え高耐久性を実現。
    セット内容本体、専用ACコード、取扱説明書材質スチール、ABS樹脂質量(kg)2.1ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源スイッチ式コード長さ(m)3定格消費電力(W)438定格入力電圧(V)AC100/50Hz/60Hz出力容量330W(DC5V/2A×20ポート、PD65×2ポート)USBポート数22寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×144×54
  • ACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000 センチュリー

    ACプラグ付きモバイル充電器 エコトーク5000

    センチュリー
    2,618税込2,880
    1個
    4日以内出荷
    電池容量5000mAhのモバイルバッテリーです。スイングタイプのACプラグで持ち運びにも便利です。Type-CとUSB-Aポートを備え、2台同時充電も可能です。
    セット内容microUSBケーブル、Type-C変換アダプタ質量(g)約163出力DC5V2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×121×21入力AC100-240V50/60Hz 0.28AMax対応コネクタmicroUSB、Type-Cバッテリーリチウム使用環境温度(℃)5~35
  • Mousseケーブル PD60W センチュリー

    Mousseケーブル PD60W

    センチュリー
    1,288税込1,417
    1本
    4日以内出荷
    ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。収納時に便利なケーブルバンド付き
    使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
  • ライトニングタフケーブル 2m センチュリー

    ライトニングタフケーブル 2m

    センチュリー
    1,688税込1,857
    1本
    4日以内出荷
    高耐久繊維ケプラーを使用した断線や折り曲げに強いタフなケーブルです。コネクタ部分の折り曲げ耐久試験50000回以上。パソコンやUSB充電器に接続することによりiPhone、iPad、iPodの充電&データ通信が可能です。
    ホワイト使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)2コネクタ形状Lightning-USB-A対応機種iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone 7 Plus /iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 /iPad Pro(10.5-inch) / iPad Pro(12.9-inch)2stGeneration /iPad Pro(12.9-inch)1stGeneration / iPad Pro(9.7-inch) /iPod touch(6th generation) / iPod touch(5th generation) /iPad mini4 / iPad Air2 / iPad mini3 / iPad Air / iPad mini2 / iPad mini /iPad(6th generation) / iPad(5th generation)ケーブル種類高耐久適合用途充電・通信
  • スマートフォンイヤホンマイク センチュリー

    スマートフォンイヤホンマイク

    センチュリー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    あらゆるデバイスにフィットするシンプルなデザイン。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式を採用、音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。マイク内蔵リモコンを搭載し、使用しながら音量の調節が可能です。もちろんリモコンで通話応答も可能です。
    ホワイトコード長さ(m)約1.2接続方式3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
  • CAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続  ブラック [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー

    CAM2NSU32RGB SSDケース USB-C+USB-A接続 ブラック [M.2対応 /NVMe /1台]

    センチュリー
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
    セット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書ブラック質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く)インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2湿度(%)20~80
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] RACEN ホワイト CRC-PCASE01WH センチュリー

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] RACEN ホワイト CRC-PCASE01WH

    センチュリー
    13,980税込15,378
    1式
    7日以内出荷
    材質【本体】スチール、プラスチック、【ガラスパネル】強化ガラス、スチール本体質量(kg)9対応ビデオカード長さ:最大420mm、CPUクーラー高さ:最大180mm保証期間1年間ファン標準搭載ファン:【側面】PWM140mm x2 (リバースファン/吸気)、【背面】PWM140mm x1 (排気) ※アドレサブルRGBに対応。インターフェイスUSB Type-C(USB 5Gbps)×1、USB Type-A(USB 5Gbps)×2、3.5mmオーディオジャック(4極)×1本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)235×447×471mm(突起部含まず)ドライブ数搭載可能ドライブ数(非混載時):【3.5インチHDD】最大2台、【2.5インチHDD/SSD】最大6台対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット数7電源ユニットATX、対応電源ユニット長さ:最大240mm取付ファン搭載可能ファン数(標準搭載ファン含む):【上面】120mm ×3 または140mm ×2、【側面】120mm ×2 または140mm ×2、【背面】120mm ×1 または140mm ×1、【下段】120mm(厚さ25mmのもの)×3
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] RACEN ブラック CRC-PCASE01BK センチュリー

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] RACEN ブラック CRC-PCASE01BK

    センチュリー
    13,980税込15,378
    1式
    7日以内出荷
  • PD対応ソフト強靭ケーブル2m センチュリー

    PD対応ソフト強靭ケーブル2m

    センチュリー
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    高耐久ソフト素材を採用し、取り回しの良い柔軟性に優れたケーブルです。耐屈曲回数50000回以上と強靭素材を採用しており、耐久性と使い勝手の良さが魅力。USB PD対応で最大240Wの出力に対応しており、組み合わせによってノートPCへの充電も可能です。eMarker内蔵、過熱防止機能を搭載してるので安全で確実な充電・通信が可能です。
    仕様●USB PD:対応●耐屈曲回数(回):50000以上の強靭素材最大出力(W)240(48V5A)コード長さ(m)2コネクタ形状USB Type-C to Type-C通信速度480Mbps
  • モバイルバッテリー10000mAh センチュリー

    モバイルバッテリー10000mAh

    センチュリー
    2,988税込3,287
    1台
    4日以内出荷
    薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
    付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)ホワイト質量(g)約200出力DC5V/3.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×136.5入力DC5V/2.4A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC
  • モバイルバッテリー5000mAh センチュリー

    モバイルバッテリー5000mAh

    センチュリー
    1,988税込2,187
    1台
    4日以内出荷
    薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
    付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)ホワイト質量(g)103出力DC5V/2.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90入力DC5V/2.1A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC
  • PD20W対応AC充電器 センチュリー

    PD20W対応AC充電器

    センチュリー
    1,588税込1,747
    1台
    4日以内出荷
    最大出力20W、USB PD対応の高機能AC充電器です。Type-CとUSB-Aポートを各1ポート搭載し2台同時充電も可能。ACプラグは可動式でスマートな持ち運びが可能です。
    仕様●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A寸法(mm)幅31×高さ32×奥行39ホワイト質量(g)40ポート数2入力AC100-240V 50/60Hz充電方式AC
  • Type-Cオーディオ変換アダプタ センチュリー

    Type-Cオーディオ変換アダプタ

    センチュリー
    980税込1,078
    1個
    4日以内出荷
    Φ3.5mmステレオミニプラグをType-Cに変換可能なアダプターです。デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、より良い音楽環境を実現。通話可能なマイクイヤホンに対応しています。(一部の機種では正常に動作しない場合がございます)
    ホワイト長さ(cm)約10インターフェイスType-C to Φ3.5mmステレオミニジャック
  • Type-Cケーブル 2m センチュリー

    Type-Cケーブル 2m

    センチュリー
    980税込1,078
    1台
    4日以内出荷
    Type-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレット端末等に対応。パソコンやUSB充電器に接続することで充電&データ通信が可能です。ケーブル長2mとながく、アダプターが遠い場所にあっても使いやすく、リビングや寝室、在宅ワーク時など幅広いシーンでご使用いただけます。
    ブラックケーブル長(m)2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A対応機種Type-Cコネクタを搭載した各社スマートフォン/タブレット端末
  • Mousseケーブル AtoC センチュリー

    Mousseケーブル AtoC

    センチュリー
    980税込1,078
    1本
    4日以内出荷
    ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。
    使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-Aケーブル種類やわらか
  • PD60W対応CtoCケーブル センチュリー

    PD60W対応CtoCケーブル

    センチュリー
    980税込1,078
    1本
    4日以内出荷
    指通りが滑らかでその感触がクセになるシリコンケーブル。ふんわり柔らかでケーブルが絡みずらいです。PD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能です。Type-Cの充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電にもご使用いただけます。
    ホワイト使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
  • The★POPフルワイヤレスイヤホン センチュリー

    The★POPフルワイヤレスイヤホン

    センチュリー
    3,898税込4,288
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Bluetooth5.1に対応したフルワイヤレスイヤホン。スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを搭載。音声をクリアに伝達することにより心地よいサウンドを奏でます。音楽再生約6時間、連続通話約5時間相当の連続使用が可能です。充電ケースを組み合わせれば最大20時間の音楽再生も可能です(※使用時間は使用状況により異なります)
    付属品イヤホン、充電ケース、充電用USBケーブル(AtoC)、イヤーパッド(S/M/L)※Mサイズはイヤホンに装着済み、取扱説明書、トラブルシューティング材質イヤホン:ABS、ケース:ABS質量(g)イヤホン:各4.2、ケース:約24接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、充電ケース:60×33.5×26.3連続使用時間音楽再生:約6時間(イヤホン本体のみ)、通話:約5時間※使用環境により異なる使用電池充電式リチウムポリマー充電池(充電時間約1.5時間)BluetoothVer.5.1、通信距離:約10mイヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルHFP / HSP / AVRCP / A2DP
  • 充電&転送Type-Cケーブル センチュリー

    充電&転送Type-Cケーブル

    センチュリー
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    許容電流3A対応Type-Cケーブルです。Type-Cni適合したあらゆるデバイスへの充電やデータ転送が可能です。
    ブラックケーブル長(m)1.2インターフェイスUSB-A to Type-C適合用途充電&転送
  • BaumCableコードリール式ケーブル センチュリー

    BaumCableコードリール式ケーブル

    センチュリー
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なコードリール式ケーブル(Type-C to Type-C)です。バームクーヘンをイメージした可愛いデザインとカラーです。PD60W出力に対応し、PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電可能。Type-C充電ポート搭載のノートPC(60W以下)の充電にもご使用いただけます。
    仕様PD対応ケーブル長(cm)75インターフェイスType-C toType-C
  • microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m センチュリー

    microUSB&Type-C 2Way変換式USBタフケーブル1.2m

    センチュリー
    1,880税込2,068
    1台
    4日以内出荷
    断線しにくいナイロンメッシュ素材を採用したタフな充電&データ転送用ケーブルです。ヘッドを差し替えることでtype-C/microUSBコネクタを持つ製品にご使用いただける2Way仕様。これ1本で様々なデバイスへ充電&データ転送ができ、便利です。許容電流3A、素早い充電が可能です。
    ブラックケーブル長(m)1.2対応コネクタmicroUSB/type-CインターフェースType-C/microUSB to USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
  • microUSBケーブル1m センチュリー

    microUSBケーブル1m

    センチュリー
    519税込571
    1台
    5日以内出荷
    USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。
    ホワイト質量(g)17.8ケーブル長(m)1対応コネクタmicroUSB保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器USB適合用途充電/データ転送用
  • CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe  [1台 /M.2対応] センチュリー

    CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応]

    センチュリー
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
    ブラック
  • CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe  [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー

    CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]

    センチュリー
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
    セット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)ブラック質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポート湿度(%)20~80