コンパクトデジタルカメラKEIYO4日以内出荷
ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.6本体質量(g)104レンズF=3.27mm F2.0電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョンスピーカー内蔵(モノラル)セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480画面サイズ2.4インチ IPSパネル手ブレ補正機能あり (電子式)静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5MメモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)動作温度範囲(℃)0~40内蔵マイクモノラル
コンパクトデジタルカメラKEIYO4日以内出荷
とても薄くて軽くポケットにすっぽり収まる手軽なデジタルカメラです。写真だけでなく動画も撮れてデジタル4倍ズームや手振れ補正(電子式)など基本的機能も抑えて、デジタルカメラ初心者でもお気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)44.6レンズF/2.0, f=1.41mm記録媒体microSDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB)バッテリー内蔵/3.7V、200mAh本体サイズ(mm)W102×D11.5×H62動作時間静止画最大:40分、動画最大:30分LED有り撮像素子CMOS:1/6.95型 約200万画素動画(AVI)1080p/720p/480p画面サイズ2インチ手ブレ補正機能有り(電子式)デジタルズーム4倍静止画サイズ(JPEG)16M/14M/12M/10M/8M/5M
コンパクトデジタルカメラKEIYO4日以内出荷
スマートフォンとWiFi接続し専用アプリケーションを使えば、離れた場所でも撮影ができ、更に保存した写真・動画をスマートフォンに手軽に取り込みできます!基本的なオートフォーカスや手ブレ補正機能も付き、どこでも快適にレトロ撮影が楽しめるデジタルカメラとなります。
用途写真撮影仕様●CMOSセンサー:1/3.2型/約800万画素●顔検出:有り●動作時間(分):最大:80分●静止画(JPEG):50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)106電力(W)動作:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×24×60レンズF/1.85、 f=3.64mmマイクロホン内蔵(モノラル)バッテリーリチウムイオン、1000mAhズームデジタル:4Xディスプレイ2.8インチ IPSパネル/解像度:640×480LEDランプオート、強制発光、オフ焦点距離(mm)35mmフィルム換算:27.6充電時間(時間)3スピーカー内蔵(モノラル)動作温度(℃)保証:0~40端子USB:Type-C(充電用)動画(MOV)1920×1080/1280×720/800×480手ブレ補正機能電子式メモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB対応)Wi-Fi専用アプリ使用時のみ対応:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)