ポケットに入れたまま使えるスリムボディーに、状況に応じて選べる「録音シーンセレクト」搭載。
VP-20は、胸ポケット内やバッグに入れたままでの録音に便利な、スティックタイプのスリムなボディーを採用。
利用場面に合わせて、4つのシーンから最適な設定を適用できる「録音シーンセレクト」では、超高感度の「ポケット」モードも搭載し、ポケットの中からでも広範囲の音をしっかり録音することが可能です。
テレホンピックアップTP8との組み合わせで電話での会話を明瞭に録音。
VP-20のマイク端子に、同梱のインナーイヤー方式の電話録音用テレホンピックアップ「TP8」をつなぎ、イヤホンを装着したまま受話器を耳にあてるだけで、電話での会話を明瞭に記録することができます。
TP8は通常のイヤホンと異なり、外側にマイクがついており、VP-20が自動でマイク/イヤホンの判別をおこない録音するため、設定切り替えなどの難しい操作は必要ありません。
また、固定電話や携帯電話など、電話機器にとらわれず通話録音が可能で、電話取材や証拠録音など様々なシーンでご活用いただけます。
全方向からの音をとらえる「全指向性ステレオマイク」と「擦れ音フィルター」。
あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、広範囲の声を確実に捉えることができます。
さらに「擦れ音フィルター」によって、左右のマイクから入る音を瞬時に分析し、人の声と擦れ音を識別して、雑音となる擦れ音を抑えて人の声を聴きやすく記録します。
さりげない録音を可能にする「ワンタッチ録音」と「セルフタイマー機能」。
電源がOFFの状態でも本体上部のRECスイッチをスライドするだけで録音を開始できるので、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、本体に目をやることなく胸ポケットに入れたままでもスマートな操作で記録できます。
セルフタイマー機能を使えば、3分後・5分後・10分後から自動で録音を開始できるので、シチュエーションに合わせて、さりげなく自然に録音することが可能です。
大容量8GBメモリー内蔵で長時間録音に対応&PCにダイレクト接続できるUSB端子を搭載。
大容量8GBメモリーを内蔵しているので、音声ファイルを大量に保管できるうえ、長時間連続して録音しても容量不足になりにくく、安心して使用できます。
また、USB端子も備えており、ケーブル不要でパソコンへダイレクトに接続できます。
録音データの転送も簡単におこなえ、同梱のニッケル水素充電池 BR404を本体に入れたまま充電することもできます。
その他の機能
録音環境に合わせてマイク感度を自動調整する「ボイスチェイサー」
より聞きやすい音量で再生する「ボイスバランサー」
議事録作りがラクラク「文字起こし」モード
人の声をクリアな音質で再生する「ノイズキャンセル機能」
英会話などのリスニング学習に便利な「語学学習」モード&「早聞き・遅聞き再生」
録音日時からファイルを探せる「日付検索」
録音ファイルの誤消去を防止する「ファイルロック機能」
記録方式リニアPCM形式/MP3形式
色ブラック
録音時間(時間)リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100(内蔵メモリー8GB)
メモリー8GB(内蔵型NAND FLASH)
周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式(128kbps):44.1
最大出力(mW)【ヘッドホン】3+3(16Ω負荷時)
スピーカーΦ10mm丸型ダイナミックスピーカー
径(Φmm)3.5(マイクロフォン部)、3.5(イヤホンジャック部)
電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)
周波数特性50~17kHz(内蔵ステレオマイク録音時)※上限値は各録音モードにより異なる
外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず)
質量(g)37.5(電池含む)
セット内容電話録音用テレホンピックアップ TP8×1個/単4形ニッケル水素充電池×1本/USB延長ケーブル(KP19)×1個/取扱説明書(保証書付)
入力インピーダンス(kΩ)2(マイクロフォン部)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。