オフィスサプライ :「安全用」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体を保護するケースです。ケースに入れたまま本体の操作も可能です。
対応機種LS-P4/LS-P2/DM-750(同梱)/DM-720(同梱) アズワン品番64-9619-53
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

防塵・防滴10.7倍ズーム
仕様防塵防滴 付属品レンズフード(LH-61C)、レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書 長さ(mm)83 質量(g)285 最大径(Φmm)63.5 フィルターサイズ(mm)58 焦点距離(mm)28~300(35mm判換算) レンズ構成11群15枚 撮影距離(m)0.5 絞り(最小)22 マウントマイクロフォーサーズ 画角75°~8.2°(対角線)
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

オリンパスレンズケース
3層構造でレンズを保護する、巾着タイプの軽量レンズケース。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 IIR、M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6、M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0、M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8、M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8、M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8、M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

USB/HDMIケーブルを装着する時に、コネクター部分を保護するケーブルプロテクター。OM-DE-M1×に同梱しています。
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

オリンパスレンズケース
3層構造でレンズを保護する、巾着タイプの軽量レンズケース
対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3EZ、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6R、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6、M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II、M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

オリンパスレンズケース
3層構造でレンズを保護する、巾着タイプのレンズケース。レンズキャップ、プロテクトフィルター、三脚座、テレコンバーターをつけた状態でも収納可能です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

オリンパスUSBプロテクタ
OM-1にUSB/HDMIケーブルを装着するときに、ボディに取り付けてコネクター部分を保護するOM-1用ケーブルプロテクターです。OM-1に同梱しています。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

オリンパスレンズキャップ
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO用のレンズキャップ(本体同梱品)です。レンズ保護部分に金属を使用し、レンズを強力にガードしております。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

カメラをくるんで保護する、クッション素材のクロスです。 レンズを付けたままカメラを包めるため、バッグに入れて持ち運ぶときに便利です。 外側に撥水加工を施しています。
材質ナイロン 寸法(cm)48.5×48.5 アズワン品番64-9619-05
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

「M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO」専用レンズフード。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットします。レンズの保護としても有効です。
ブラック アズワン品番65-2476-91 対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

オリンパスレンズケース
3層構造でレンズを保護する、巾着タイプの軽量レンズケース。三脚座付のレンズ本体に、レンズフード、レンズキャップ、プロテクトフィルター、テレコンバーターをつけた状態で収納が可能です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

マクロ撮影をもっと手軽に。もっと多彩に。防塵・防滴・-10℃耐低温性能を備えた小型軽量設計のツインフラッシュです。 M.ZUIKO DIGITALレンズのPROシリーズやマクロレンズとの組み合わせにより、マクロ撮影の表現が広がります。 屋外での使用を想定し、防塵・防滴・-10℃耐低温設計の小型・軽量デザインを採用。 同梱のリングアダプターは3本のM.ZUIKO DIGITALレンズに対応しています。 市販のステップアップ/ダウンリングを使って他のレンズに装着することもできます。
仕様【マニュアル発光】Full(1/1) ~ 1/128 (本体ダイヤル/カメラで設定可能)、【光量比】片側発光/両側発光(1:8~1:1~8:1)本体ダイヤルで設定可能、【ガイドナンバー】1灯:6.0(ISO100・m)/2灯:8.5(ISO100・m) 付属品ソフトケース、ディフューザー(2個)、リングアダプター(Φ46mm、Φ62mm)、ジョイント(2個)、取扱説明書、保証書 型式クリップオンタイプTTL自動調光マクロフラッシュ、オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム対応(コマンダー機能のみ) 質量(g)283 角度(°)【発光部可動角】上/下向き:正面 0、上向き0~60、下向き0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)66.9×68.5×59.1、(発光部/1灯)45.4×42.3×39.7※突起部除く 機能【省電力】スリープ状態で10分放置後電源OFF、【ワイヤレス】発光モード:RC/チャンネル数:4/グループ数 :4グループ独立制御(スレーブ3、カメラ側フラッシュ1) 充電時間約4秒(単3形アルカリ電池使用時)、約4秒(単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池使用時) 電池(電源)単3形アルカリ電池×4本/(推奨)単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池×4本 表示LED充電表示(橙)、電源表示(緑) 使用環境温度(℃)-10~40 ライン照射角(°)上下約 61、左右約72(発光部短辺、長辺/1灯、照射角 12mm(35mm判換算24mm)をカバー) モード【発光】TTLオート、マニュアル アズワン品番64-9619-09 防滴構造防塵防滴機構 発光回数(fpm)約480回(単3形アルカリ電池使用時)、約1330回(単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池使用時) 調光補正カメラで設定可能 閃光時間1/1000秒以下
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷

オリンパスレンズフード
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8」専用の丸型のレンズフードです。逆光撮影時にレンズに進入する不要な光をカットします。レンズの保護としても有効です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンパスレンズフード
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II(R)」専用のレンズフード。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットします。レンズの保護としても有効です。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II(R)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

オリンパス交換レンズ
高画質のまま装着するレンズの焦点距離を1.4倍にするテレコンバーター 薄型(14.7mm)金属ボディーに3群6枚のレンズを採用(HRレンズ1枚) 防塵防滴耐低温性能を搭載。
付属品レンズキャップ(BC-3)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-0603)、取扱説明書、保証書 質量(g)約105 対応機種「M.ZUIKODIGITALED40-150mmF2.8PRO」、「M.ZUIKODIGITALED300mmF4PRO」 大径×長さL(mm)約59.8×14.7
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

撥水処理を行った本革を使用した、幅広で本革らしい適度なハリのあるストラップです。 革本体を横幅30mmと、広めにデザインして肩への負担をやわらげるなど、男女問わずどなたでもご愛用頂ける仕上がりとなっております。 革のなめし加工後の段階で保護材を浸透させており、この方法で撥水加工を行うことにより、より強い保護効果を得ます。 またストラップの根革部には、便利なアタッチメントループが付いており、レンズキャップケースなどの小物を取り付けてループ部を使用したデコレーションを行うことができます。
材質牛革 長さ(mm)約740 幅(mm)約30 質量(g)約60
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンパスレンズキャップ
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO用のレンズキャップ(本体同梱品)です。レンズ保護部分に金属を使用し、レンズを強力にガードしております。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

オリンパス製のミラーレス一眼カメラ/フラッシュと組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のコマンダーです。いずれも、防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。
仕様グループ数:3、通信可能台数:無制限、マニュアル発光量調整:1/3、1/2段ステップ1/1~1/128 付属品ポーチ、取扱説明書、保証書 質量(g)約73(電池別) 電源単4形アルカリ乾電池2本/単4形ニッケル水素電池2本 チャンネル数15、自動チャンネル設定機能付き(コマンダーモード時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.5×51.0× 67.4(突起部含まず) 使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30%~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90% 動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。) 通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。) 周波数(GHz)2.4帯 調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、オフ 調光補正1/3、1/2段ステップ±5段 適合カメラOM-D E-M1X、E-M1 Mark II、E-M1、E-M5 Mark II、OLYMPUS PEN-F
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

上方向に90度、左右方向に180度回転し、バウンス撮影も可能。ガイドナンバー9.1(ISO100)、ワイヤレスフラッシュコントロールにも対応。OM-DE-M5MarkIIに同梱(防塵防滴性能の新フラッシュ)。
質量(g)51(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×40×48
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

OM-D E-M10/E-M10 Mark IIにED 14-42mm F3.5-5.6 EZを取り付けた状態でぴったり収納できるソフトケースです。 表地は丈夫な1680デニールポリエステル、裏地にはネオプレンを採用しています。 コンパクトながらも、ハードな環境で安心して使える5層構造でカメラをしっかり保護します。 内側にはレンズキャップなどを収納できるポケット、外側には幅50mmのベルトが通せるベルト通しループと撮影の際に外したケースが落ちないようにするためのループを取り付け、使いやすさに配慮しました。 別売のカメラバッグ CBG-10のサイドベルトに取り付けることも可能なので、撮影に必要な機材を、豊富に安全に持ち歩けます。
質量(g)約95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×95×95 対応機種E-M10/E-M10 MarkII/E-M10 MarkⅢ+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 主要材質ポリエステル アズワン品番64-9618-84
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

手持ち撮影でも扱いやすい小型軽量デザインに、最大ガイドナンバー42の大光量を備えた小型軽量エレクトロニックフラッシュ。 電波式ワイヤレス通信にも対応。防塵・防滴・耐低温性能も備わっており、あらゆる撮影シーンで活用できます。
仕様ガイドナンバー:約42(照射角75mm/標準配光モード、ISO100・m)バウンス:上向き:正面0°、上向き0°~90°左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°ロック機能付き 付属品フラッシュスタンド(FLST-1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書 質量(g)約303(電池別) 電源単3形アルカリ乾電池4本/単3形ニッケル水素電池4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70.4×106.3×100.2(突起部除く) 照射角焦点距離12mm~75mm(35mm判換算24mm~150mm相当)/ワイドパネル使用時7mm(35mm判換算14mm相当)の画角に対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

縦位置でも横位置と同じ操作感が得られる、IP53対応の防塵・防滴・耐低温設計のパワーバッテリーホルダーです。OM-1と同様、ボディに装着状態でIP53の防塵・防滴性能を有します。機動性重視のシーンではカメラ本体のみ、縦横位置の変更が頻繁なシーンや撮影枚数重視の場合はHLD-10装着といったように、必要に応じて付け外しをして使用できます。カメラ本体とHLD-10で計2個の電池を併用する場合は、約1000枚(CIPA試験基準)の撮影が可能。HLD-10装着時は、別売のグリップストラップGS-5が使用できます。OM-1に装着した状態※で、HLD-10内のバッテリー BLX-1への充電も可能です。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

オリンパス製の専用電波コマンダー(FC-WR)、電波コマンダー内蔵フラッシュ(FL-700WR)と組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のレシーバーです。防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。
仕様グループ数:3、充電完了通知:ビープ音 付属品ポーチ、取扱説明書、保証書 質量(g)約75(電池別) 電源単4形アルカリ電池2本/単4形ニッケル水素電池2本 チャンネル数15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.×46.1× 51.0(突起部含まず) 使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 2010~90% 動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。) 外部端子シンクロターミナル(出力) 通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。) 周波数(GHz)2.4帯 制御モードRCV(コマンダーによる調光制御)、X-RCV(接続フラッシュによる調光制御)
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

オリンパスレンズフード
「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO」用のレンズフードです。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットするとともに、レンズの保護としても有効です。フード着脱部分が工夫されており、レンズフードが不用意に外れにくい構造です。「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO」に同梱しています。
対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。 十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。 本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。 別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。
アズワン品番64-9619-19
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

オリンパスレンズフード
「M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro」専用のレンズフード。スライド式のレンズフードなので、撮影開始/終了のたびに着脱する手間が省けます。不要な外光をカットするだけでなく、レンズの保護にも効果があり、偏光フィルターの回転操作も容易です。 近接撮影時には、フードをスライドさせることによりフードの影の写り込みや被写体への光の回り込み具合を調整することができます。
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

オリンパスレンズフード
「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO」「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II※」用のレンズフードです。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットするとともに、レンズの保護としても有効です。フード着脱部分が工夫されており、レンズフードが不用意に外れにくい構造です。「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」に同梱しています。
対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ用の本革レンズジャケットです。 カラーバリエーションはブラック、ブラウン、ライトブラウンに加え、新たにホワイトを追加しました。 レンズを保護しながら、本革ボディージャケット CS-45Bや本革ショルダーストラップ CSS-S109LL IIとのトータルコーディネートを楽しめます。 紛失防止のためのストラップ付きです。自動開閉式レンズキャップ LC-37Cやプロテクトフィルター PRF-D37PRO装着時も使用できます。
質量(g)約31.4 対応(レンズ)M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 主要材質本革 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約69×69×29
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンパス交換レンズ
高解像と小型化を両立した、世界最小最軽量望遠ズームレンズ。小型軽量ながら、F値一定のまま35mm判換算 80mmから300mmの幅広いズーム全域で高い解像力を実現。9群15枚(EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、HRレンズ1枚)のレンズ設計により高解像を実現すると共に、ゴースト、フレア耐性も高めて優れた描写力を発揮します。沈胴機構の採用により、全長約99mm(使用時約124mm)、重さ約380g、世界最小最軽量(※レンズ収納時)の圧倒的な携帯性と撮影時の使い勝手を向上しています。また、インナーズーム方式により、全ての焦点距離でレンズの長さが変化せず、重心変化を最小限に抑え込み、安定したホールディング性と操作性を実現しました。加えて、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能。過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。最大撮影倍率0.41倍のマクロ性能。ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離70cmを実現し、望遠端では最大撮影倍率0.41倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。望遠ズームながら優れた近接性能があり、幅広い撮影ジャンルに対応します。また、複数枚のピントの異なる撮影を行い、自動で合成する深度合成機能に対応しています。深度合成機能を有するカメラと組み合わせて、手前から奥までピントがあった写真を合成することができます。
レンズ望遠レンズ 径(Φ)×全長(mm)最大68.9×99.4 質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) フィルター直径(Φmm)62 焦点距離(mm)40-150 レンズ構成9群15枚 画角30°-8.2° 羽根枚数7枚(円形絞り) 絞り最小絞り(F値):22 最大口径比F4.0 撮影距離(cm)最短70 倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.07、(Tele)0.21 35mm換算80-300mm相当 防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮 付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66E)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

オリンパス交換レンズ
高解像と小型化を両立、広角から中望遠域をカバーする大口径標準ズームレンズ。9群14枚(EDレンズ2枚、EDAレンズ1枚、HRレンズ2枚)のレンズ設計により、小型ながらも優れた描写力を発揮します。DSAレンズを含む非球面レンズ4枚を効果的に配置することで、ズーム変動による収差の発生を効果的に補正し、ズーム全域で中心から画面周辺まで高い解像力を実現。さらに、最新の非球面レンズ製造技術によりレンズ表面の散乱を抑制してフレアを低減し、よりヌケの良い描写を実現しています。また、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、コーティングの配置面を最適化することにより、逆光撮影時でもクリアな描写を可能にしています。信頼の耐環境性能。過酷な環境下でも安心して使える、IP53の優れた防塵・防滴性能と-10℃耐低温性能を備えています。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディーと組み合わせることで、雨や雪の中、砂塵舞う過酷な環境でも安心して撮影を続けられます。また、なめらかで傷や汚れがつきにくいフッ素コーティングを最前面のレンズに採用しており、雨や雪、埃っぽい環境での撮影時にレンズに汚れがついてもブロアーやレンズクロスで除去しやすく、環境に左右されることなく撮影を続けられます。あらゆるフィールドで軽快に活躍。ズーム全域で撮像面からの最短撮影距離20cmを実現し、望遠端ではハーフマクロを超える最大撮影倍率0.6倍(35mm判換算)のクローズアップ撮影が可能です。また、広角端でも主要被写体に近づけるので、遠近感を誇張したワイドマクロ撮影など幅広い用途に応えます。動作音の原因になるギアの排除、サブミクロン精度に仕上げたシャフトと素早い動きに対応できるリニアモーター駆動方式の採用により、ダイレクトにフォーカス用レンズを駆動。レンズ2枚を接合した小型・軽量フォーカスユニットをMSC機構で駆動させ、俊敏で静粛なAF駆動を実現しています。50コマ/秒連写に対応する高速・高精度AFにより、静止画・動画ともにストレスなく快適な撮影を楽しめます。瞬時にマニュアルフォーカスに切り替えられるマニュアルフォーカスクラッチ機構や、各種機能を割り当てできるL-Fn(レンズファンクション)ボタンなどを搭載しており、撮影時の操作性にも優れています。
レンズ標準レンズ 径(Φ)×全長(mm)最大69.9×84 質量(g)382(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) フィルター直径(Φmm)62 焦点距離(mm)12-40 レンズ構成9群14枚 画角84°-30° 羽根枚数7枚(円形絞り) 絞り最小絞り(F値):22 最大口径比F2.8 撮影距離(cm)最短20 倍率(倍)最大撮影:(Wide)0.11、(Tele)0.3 35mm換算24-80mm相当 防塵・防滴IP53 ※OLYMPUS製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮 付属品レンズキャップ(LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66D)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC 質量(g)約366(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 レンズ付属:M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) 撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚 シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) ISO感度設定LOW(64相当)~25600 撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。〇超広角 16mm 相当※1 から 50mm 相当※1 まで 3.1 倍を誇る小型・軽量高倍率ズームレンズ。超広角 16mm 相当からのズームレンズとして最大※2 となる 3.1 倍のズーム倍率を実現し、超広角域ならではのダイナミックな画角から標準域の画角まで、このレンズ 1 本で幅広い撮影シーンに対応します。小型化を実現するために「M.ZUIKO PRO」シリーズとして初めて沈胴機構を採用しました。超広角からの高倍率ズームレンズでありながら、質量 411g と携帯性に優れ、軽快な撮影をサポートします。〇ズーム全域において高解像でキレのある描写を実現する高い光学性能。・「M.ZUIKO PRO」シリーズならではの高い光学性能。光学性能に徹底的にこだわり、10 群 16 枚のレンズ構成に、スーパーED レンズや ED レンズ、EDA レンズなどの特殊レンズを使用。色収差をはじめとする諸収差を徹底的に抑え、ズーム全域において「M.ZUIKO PRO」シリーズならではの高解像でキレのある描写を実現します。また、大型の DSA レンズの採用により、サジタルコマ収差を大幅に低減。絞り開放でも画像の中心から周辺まで点像再現性に優れ、夜景や星景撮影で威力を発揮します。さらに、ZERO コーティングとレンズ形状の最適化により、逆光撮影時のゴーストやフレアの発生を大幅に抑制し、シャープで高精細な描写を実現します。全焦点域で開放 F 値が変わらないため、ズーム操作をする撮影や動画撮影においても露出コントロールが容易におこなえます。〇最大撮影倍率 0.42 倍※1 の近接撮影性能。ハーフマクロに迫る最大撮影倍率 0.42 倍の迫力のあるマクロ撮影が楽しめます。最短撮影距離はズーム全域で一定の 0.23m なので、被写体に近づいてからズームリングを操作することで簡単に画角を調整することができます。また、手前から奥までピントが合った被写界深度の深い写真をカメラ内で合成する深度合成モード※3 にも対応し、多彩なマクロ表現が可能です。〇安心の防塵・防滴・耐低温性能(-10℃)と優れた操作性。・厳しい環境下でも安心の耐久性能。高い信頼性を誇る「M.ZUIKO PRO」シリーズならではの IPX1 相当の優れた防滴性能、防塵性能と-10℃耐低温性能を実現しました。OLYMPUS OM-D E-M1、E-M5 シリーズとの組み合わせにより、雨や雪の中など過酷な環境でも安心して撮影できます。また、最前面のレンズにはフッ素コーティングを施し、汚れがついた場合でもブロアーや布で除去しやすくなっています。〇超広角ながらフィルター装着にも対応。超広角 16mm 相当でありながら、レンズ先端にフィルターを装着することが可能です。フィルター径 72mm の PL。フィルターや ND フィルターなどを装着することで、多彩な表現の撮影をお楽しみいただけます。※1 35mm 判換算。※2 2021 年 6 月 9 日現在、広角端の焦点距離が 16mm 相当(35mm 判換算)のズームレンズにおいて。※3 本機能の使用には、カメラ側のファームウェアのアップデートが必要になる場合があります。対応するカメラ、ファームウェアバージ ョンにつきましてはウェブサイトをご参照ください
付属品レンズキャップLC-72C, レンズリアキャップLR-2, レンズフードLH-76E,ラッピングクロスCS-53, 取扱説明書, 保証書 本体質量(g)約411 倍率(倍)最大撮影:0.07(Wide)、0.21(Tele) フィルター直径(Φmm)72 レンズ超広角レンズ 防塵・防滴保護等級1級(IPX1)、メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。防塵機構搭載 最大径×高さH(Φmm×mm)77×88.5 レンズ構成10群16枚 撮影距離(m)最短:0.23(ズーム全域) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り) アズワン品番65-2476-90 最大口径比F4.0、F22(最小)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

世界最小最軽量の圧倒的な携帯性を誇る高性能標準ズームレンズ 広角24mmから望遠90mm 35mm判換算の焦点域をカバーした、F値固定の標準ズームレンズとして世界最小最軽量のレンズです。約190点に及ぶ部品の材料や加工精度を追求し、高密度に実装することで、サイズ63.4mm(最大径)×70mm(全長)、重さ約254gを実現しました。ピント合わせに用いるレンズ(フォーカシングレンズ)を小型化することで、あらゆる被写体に対する高速・高精度なAFを可能にしています。また、雨や埃の侵入を強固に防ぐシーリングを9箇所に施した防塵・防滴性能により、アクティブなシーンでも安心して撮影できます。 ズーム全域F値固定、画面隅々まで高い解像力。非球面レンズやクリアな描写を実現するコーティング技術「ZEROコーティング」などを効果的に配置し、各種収差やゴースト・フレアを極限まで低減させ、シャープで高精細な描写を実現します。画面周辺の減光を抑えることで、周辺まで明るくクリアな描写が得られます。全焦点域で開放F値が固定されているため、ズーム操作をする撮影や動画撮影においても露出コントロールが容易におこなえます。 最大撮影倍率0.5倍(35mm判換算)の優れたマクロ性能。ズーム全域で最大撮影倍率0.5倍の迫力あるマクロ撮影を楽しめます。最短撮影距離は広角端で12cm、望遠端で23cmと、背景を広く写し込んで遠近感を強調する広角マクロ撮影や、より大きな背景ボケが得られる望遠マクロ撮影などの幅広い表現ができます。手前から奥までピントが合った被写界深度の深い写真をカメラ内で合成する深度合成モードにも対応し、多彩なマクロ表現が可能です。
仕様最大口径比:F4.0、最小口径比:F22 付属品レンズフード LH-61G、レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、ラッピングクロス CS-53、取扱説明書、オリンパスローカル保証書 全長(mm)70 本体質量(g)約254(三脚座を含む) 倍率(倍)【撮影】最大:0.25(Wide/Tele)、35mm判換算最大:0.5相当(Wide/Tele) 羽根枚数7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)58 最大径(Φmm)63.4 撮影範囲最近接:69.2×52.0mm(Wide/Tele) 防塵・防滴保護等級1級(IPX1):メーカーの防滴ボディーと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。/防塵機構搭載 レンズ構成9群12枚(HRレンズ2枚、DSAレンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚) 撮影距離(m)最短:0.12(Wide)/0.23(Tele) マウントマイクロフォーサーズ 焦点距離12-45mm(35mm判換算24-90mm相当) 画角84°(Wide)-27°(Tele)
1個
70,980 税込78,078
5日以内出荷

【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
仕様マイクロフォーサーズマウント 付属品USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC 質量(g)約366(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) 撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚 シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) ISO感度設定LOW(64相当)~25600 撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【小型軽量と高画質を両立し、携帯性に優れたレンズ交換式カメラシステム】。高性能M.ZUIKOレンズ、5軸手ぶれ補正機構、20M LIVE MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現。画面周辺まで歪みを抑え、高い解像力を発揮。小型軽量と高画質を両立したレンズ交換式カメラシステムです。装着可能なすべてのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正を搭載。補正効果は最大約6.5段※1で、多くの撮影シーンに手持ちで対応でき、携帯性にも優れています。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、更に強力な最大7.5段※2のシンクロ手ぶれ補正にも対応します。※1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO使用時。※2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO使用時。【あらゆる環境に対応する信頼性】。小型軽量ボディーながら、実用性のある防塵・防滴保護等級IP53※・-10℃の耐低温設計により、風景撮影などにおいて天気の急変や雨中、低温下などの過酷な条件下においても、機材の心配をすることなく撮影に集中できます。また、レンズ交換時のイメージセンサー部へのゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載しており、屋外でも安心してレンズ交換を行うことができるため、どんな場所でも美しい写真を撮影することができます。※メーカーの防滴レンズとの組み合わ時に防滴性能を発揮。【さらなる創作意欲を刺激するコンピュテーショナルフォトグラフィ】。従来パソコンによる後処理などで実現していた合成技術をボディーに取り入れ、先進のデジタル表現を手軽に得られるコンピュテーショナル フォトグラフィ機能を搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れるハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、ライブコンポジットやライブバルブ、深度合成、カラークリエーターなど便利で多彩な機能を備え、撮影者の創作意欲を刺激し表現力を拡大します。【4K動画も手持ちで縦位置撮影にも対応した動画機能】。強力なボディー内5軸手ぶれ補正は動画撮影にも対応。動画専用の電子手ぶれ補正を組み合わせることで、手持ちでも安定した美しい4K動画が時間制限なく撮影できます。また、縦位置動画にも対応し、カメラを縦位置にして撮影した場合でも縦方向の動画ファイルとして保存が可能となり、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを介さず手軽に作成できます。その他、自由度の高い映像表現を可能とするOM-Logや、リニアPCMレコーダーLS-P5によるハイレゾ録音にも対応。動画撮影をサポートします。【進化を続ける高速・高精度AFシステム】。121点オールクロス像面位相差AF対応の20M Live MOS センサー、TruePic IXを搭載し、高速かつ高精度なAFを実現。また、2つのモードの「星空AF」を備えており、今までは難しいとされた天体撮影時のピント合わせの高精度オートフォーカスが可能になり、より手軽により高精度に撮影が行えます。さらに、被写体の動きや大きさにあわせてターゲットを選択したり、最適なAFエリアを自由に設定したり、追従感度を5段階で設定するなど、さまざまなAF機能を搭載。その他、MFでの正確なピント合わせを可能にするMFアシスト機能なども搭載しています。最新のデジタル技術を駆使し、あらゆる被写体の瞬間を確実にとらえ、決定的な瞬間も逃しません。【便利な撮影機能】。22種類のシーンモードや、表現の幅を広げるアートフィルター、フリッカーレス撮影やフリッカースキャン機能、撮影設定を登録しておけるカスタムモード、WEBカメラなど、様々な撮影をサポートする多彩で便利な機能を搭載しています。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、ACアダプターF-5AC 質量(g)約366(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池BLS-50 レンズ付属:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.3×85.2×49.7(突起部含まず) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) 撮影枚数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約660枚 シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60、【フリッカースキャン】動画1/30-250、静止画1/50-6944 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) ISO感度設定LOW(64相当)~25600 撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ 適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 全長(mm)43.3 質量(g)97 倍率1.7 最大径(Φmm)46.2 防塵防水性能防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による) レンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚 着脱方式ねじ(Φ40.5mm) 適合アダプタCLA-T01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書 質量(g)125 倍率(倍)0.3 対応機種TG-6 寸法(Φ×mm)65×27.2 防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による) 防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可 適合アダプタCLA-T01
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。
仕様変倍率:0.74 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書 全長(mm)27.2 質量(g)約125 対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 最大径(Φmm)65 防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可 アズワン品番64-9619-20 着脱方式ネジ(Φ40.5mm) 適合アダプタCLA-T01
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

撮影倍率は、レンズ単体で4倍(35mm判換算、撮影範囲 8.7x6.5mm)の高倍率マクロ撮影が可能。 さらにテレコンバーター装着で8倍 (35mm判換算、MC-20使用時)の超高倍率マクロ撮影も可能です。 8倍とは、撮影範囲4.3x3.3mmを画面いっぱいに撮影できることになります。
付属品レンズフードLH-66E、レンズキャップLC-62G、レンズリアキャップLR-2、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書 本体質量(g)453 羽根枚数(円形絞り)7枚 フィルター直径(Φmm)62 防塵防水性能防塵防滴機構IP53相当※メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮 焦点距離(mm)(35mm判換算)180相当 径(Φ)×全長(mm)Φ69.8×136 レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ2枚/EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ1枚) 撮影距離(m)(最短)0.25、0.224(S-MACRO時) 複写倍率(最大)1.0、2.0(S-MACRO時)※35mm判換算2.0相当、4.0相当(S-MACRO時) 画角14(°) 最大口径比(最大口径比/最小口径比)F3.5/F22
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

中心から周辺まで優れた描写力の、大口径F1.8のフィッシュアイレンズ
仕様防塵防滴 付属品フロントキャップ(LC-62E)、リアキャップ(LR-2),レンズケース(LSC-0811-BLK)、取扱説明書、保証書 長さ(mm)80 質量(g)315 レンズフィッシュアイレンズ 最大径(Φmm)62 焦点距離(mm)16(35mm判換算) レンズ構成15群17枚 撮影距離(m)0.12 絞り(最小)22 アズワン品番64-9618-62 マウントマイクロフォーサーズ 画角180°(対角線)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷