絞り込み
ブランド
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)
  • モノタロウ(361)
  • エレコム(4,770)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,378)
  • サンワサプライ(2,856)
  • コクヨ(2,306)
  • エスコ(2,079)
  • ナカバヤシ(1,865)
  • StarTech.com(1,438)
  • メディアカバーマーケット(1,308)
  • サンワダイレクト(1,107)
  • オーム電機(970)
  • BUFFALO(バッファロー)(855)
  • サクラクレパス(846)
  • uni(三菱鉛筆)(705)
  • PLUS(プラス)[文具](703)
  • マルアイ(617)
  • キングジム(606)
  • パイロット(601)
  • ノーブランド(555)
  • シヤチハタ(546)
価格
価格で絞り込む
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さいだけでなく、薄い、小さい、長時間など用途に合わせて選べる小型サイズ。汎用性と信頼性が高い.mp3録音形式採用。音楽用音声処理チップで解像度の高いはっきりした音質。極薄で小型なボイスレコーダーを基本に長時間で小型、長時間で薄型の3展開。使用環境によって選べる小型形状。録音に特化したボイスレコーダー4つのポイント。01)洗練されたMP3録音方式。02)エラーファイルを修復保存。03)操作不要の録音予約録音。04)再生機能強化のリモコン採用。録音技術その1【収録形式】。音楽ファイルに使われる音楽圧縮形式mp3をボイスレコーダーに採用。メモリー容量を抑えつつも高品質に音声を収録できます。また、PCやスマホ、他の音楽プレイヤーでの互換性も高く、本機器以外で再生するにも優れています。録音技術その2【リカバリー機能】。独自の修復技術。♯リカバリー機能とは?。録音途中の電源消失、衝撃、浸水などで正常に録音が終了されなくてもファイルを安全に回復する機能。※すべてのエラーファイルを保証する機能ではありません。録音技術その3【予約録音】。ボタンを押さずに録音 予約録音技術。録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。録音技術その4【リモコン再生】。早送/早戻ではなく、10秒もしくは2分のスキップ再生を採用。簡単操作のリモコン付属。録ったその場で再生確認が可能。早送り、早戻し、消去、機器設定までもがリモコンで操作可能。→スマホで再生。OTG接続で再生やファイル管理がスマートフォンで可能。※OTGに対応でブラウザ機能が必要です。→PCで再生。PCを使えばファイル管理や各種設定が簡単に行えます。・PC用アプリで簡単設定。本体に収録されているPC用アプリを使用すると各種設定が画面上で簡単に操作できます。※アプリはWindows専用です。本機器はMacOSではご利用になれません。・音声起動録音。音があるときだけ録音を開始し、無音になると自動的に録音一時停止になります。音声の無い無駄な録音を減らします。・音声起動録音レベル調整。VOS起動音量調節。録音開始の音声レベルが変更可能。周囲の状況に合わせて調整できます。・マイク感度調整。マイク感度の設定で最適な音質を保証します。・繊細な音を収録するPCM録音。・録音日時記録。【小型だからできる!こんな使い方】。本体に内蔵されたマグネット。収納するより貼り付ける!。磁力で鉄板に張り付く。シールでメモを貼るイメージがボイスレコーダーでも行えます。ストラップホールでぶら下げる。本体ボディはアルミ製で頑丈です。そのため、小さいストラップホールを設けることが可能になりました。付属のストラップでキーホルダーのような使い方も可能です。付属のクリップを利用する。クリップが同梱されています。クリップを使えばポケットやカバンなどひっかけて使うことができます。
    セット内容本体、イヤホン、リモコン、USB充電ケーブル、ストラップ、フック充電時間約1時間最大録音件数9999
  • USB型ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    USB型ボイスレコーダー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    【8GBのUSBメモリースティックとして使えてボイスレコーダーにもなる】。USBがType-CになってPC、スマートフォンにも対応。スマホですぐに再生が可能。一度の充電で音声起動録音の待機時間が20日間と長期間維持。商談や会議、打ち合わせ、電話中など、あっ録音したいと思った場面にUSBメモリーが手元にある状況は意外と多い。そのUSBメモリーのメモリー機能はそのままにボイスレコーダー回路を搭載しました。ボイスレコーダーなのに音楽録音のような音質で録音する音声品質は驚くほど綺麗で透明感ある音質で録音できます。自分の声も怖いくらいにはっきり明確に録音できています。USB端子がType-Cになりました。これによりPCのみならず、スマートフォンにも対応します。スマホのデータ保存のほか、録音内容もPC、スマートフォンでも再生が可能になりました。20時間持続する音声感知録音。音声が無い時は録音を停止し、音声があるときだけ録音する音声感知録音(VOS)。USBボイスレコーダーは音声が無い時は録音一時停止ではなく、電源OFFになります。音声を感知して電源ON→録音 の動作を自動で行います。そのため消費電力が最小に抑えらるので最長20日間の音声待機が可能になりました。従来のVOS動作:音声起動録音の待機中は録音一時停止状態←消費電力は録音と同じ。新型のSVOS動作:音声起動録音の待機中は電源までOFFにする←消費電力が極端に少ない。USBメモリーの外観を崩さない録音スイッチ。普段はUSBメモリーとして活用し、録音が必要な時にダイヤル式のスイッチを回すだけで録音開始。USBメモリーとして違和感のある電源スイッチなどはこの機器には存在しません。Type-Cでより便利になったUSBボイスレコーダー。・8GBのUSBメモリースティックとしてデータの保存。・専用マイクとアンプ回路を内蔵したボイスレコーダー。・Type-C端子でスマートフォンに対応。・再生はPCとスマートフォンでも可能。・音声起動録音VOSは録音待機時間が20日間。・シリーズ最高音質!ボイスレコーダーなのに透明感ある音質。驚くほど透明感ある録音専用アンプ追加でより、高音質へ。ボタンを押さずに録音 予約録音技術。録音開始時間と録音時間を設定できます。毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。様々な場所に設置可能 本体内蔵マグネット。キャップ部にマグネットを内蔵しており、様々な場所で使用可能です。録音日時記録。USBメモリー内に時計回路を内蔵しています。録音した日時が記録されています。メモリー録音時間。PCM|約24時間。XHQ|約144時間。HQ|約288時間。バッテリー持続時間。PCM|約22時間。XHQ|約22時間。HQ|約26時間
    その他【音声起動録音】待機時間約20日寸法(mm)65.5×11×19.5質量(g)13バッテリー3.7V,Li-Polymer 120mAhメモリー8GB記憶数最大9999ファイル充電時間約1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%
  • ペン型ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    ペン型ボイスレコーダー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【高級/録音しながらメモれる!】。・つや消し高級ボールペン。・高品質 SLCメモリ。・イヤホン・リモコン付きで録ったその場ですぐ確認!。・ボールペンのスタイルを崩さない:本体に操作ボタンが一切ありません。各種設定(録音品質洗濯・音声起動録音・音声感知レベル調整・現在日時登録)はPC専用アプリで簡単に設定ができます。[Q&A]。Q:録音中にボールペンを使用することは可能ですか?。A:可能です。多少筆記している音が録音されてしまいますが、実用上問題ありません。しかしながらペン本体を擦るとノイズとなって録音されてしまい、録音再生が利きにくい録音となりますのでご注意ください。Q:防水性はありますか?。A:防水ではありません。濡れた手で筆記する程度は問題ありませんが、誤って衣服のポケットにいれたまま洗濯して壊れた、という場合がありますのでご注意ください。Q:録音できる距離は何メートルですか?。A:ページ内で録音テストしておりますが、感覚としては人の耳に聞こえる音は録音できると思ってください。このとき注意点としては電車内や喫茶店などでの録音は周囲の騒音と共に必要な音声が録音されます。人の声を中心に録音するように設計されていますが、再生したときに聞きにくい録音データとなりますので実質的には録音できる距離が短くなります。講義室、会議室、ご自宅、などでは相当遠くまでの音が拾えます。Q:マイクはどこにありますか?。A:マイクはペン後端に内蔵されています。無指向性なので向きも無ければマイク位置も関係がありません。どの方向に向けても同様に録音が可能です。Q:ノイズキャンセリング機能はありますか?。A:本製品の場合、マイクの周波数を調整することで人の声が聴きやすく録音されます。製品の性質上、物音を録音することを想定して、これ以上のフィルタリングによるノイズコントロールはあえて行っておりません。代わりに音質を上げることで騒音の中の人の声、物音を聞けるようにしております。Q:音声感知録音では冷蔵庫の音、電話の音、エアコンの音なども拾って動いてしまいますか?。A:動きます。感知する音量は設定が可能です。しかしながら少しの騒音でも動くように感度は高めに設定することをお勧めします。必要な音源の取りこぼしが無いように、少しの音でも動くくらいの設定をお勧めしています。
    付属品専用USBケーブル、リモコン、イヤホン、ジャックキャップ、替え芯1本、取扱説明書質量(g)26.5環境対応WindowsOS
  • 腕時計型長時間ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    腕時計型長時間ボイスレコーダー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    腕時計型で携帯に便利。時計と一緒に表示される録音アイコンで操作を確実にする。スマートウォッチ風の外観でファッショナブル。録りたい! ボタンを押す! これで録音開始。職場 会議 病院 医師の説明 高齢者 簡単操作 日本語説明書付き パソコン接続可能。録音中の確認。録音が開始されたことが目で確認できるのも腕時計型の特徴。時計を見るしぐさはごくごく自然なこと。現在時刻表示なので違和感なく、録音状況をさりげなく確認できます。録音中であることが確認できるのは大変安心感があります。現在時刻表示と録音状況表示に切り替えが可能です。腕時計型であることの利点。ボイスレコーダーというとインタビューや会見などで話相手に突き出して使うイメージがありますが、相手が緊張してしまったり、なんとなく失礼にもなります。「大事なお話なので録音させていただきます。」の後の会話がスムーズになります。雑音が入りにくい腕時計型。ボイスレコーダーは内部にマイクを内蔵しています。そのため本体を擦るとマイクが筐体の振動を雑音として録音してしまいます。腕時計型にすることで腕に密着して擦り音が低減されるという利点もあります。もちろん、録音中に触ったり、ぶつけたりすると雑音となりますが、腕にはめた状態で動いても比較的密着しているため雑音が入りにくいです。MLCメモリ採用。ボイスレコーダーにおいて大変重要な部品のひとつにメモリーICがあります。SDカード、USBメモリーやもちろんスマートフォンにも搭載されています。このメモリーICには記録方式が様々あり、用途に合わせて安価なものから高価なものまであります。腕時計型ボイスレコーダーに採用されているメモリーICはMLC方式と呼ばれる非常に耐久性が高く、書き込み回数も極端に耐久性が高いメモリーを採用されています。主に業務用や過酷な環境で使われるドライブレコーダー専用メモリーなどに採用される高級なメモリーです。時には証拠としても扱われる録音データ。本製品は一般的なボイスレコーダーと格段に異なる重要事項です。互換性の高いMP3方式。音声はデジタル化されて圧縮されます。圧縮方式は.mp3形式を採用しています。高圧縮にも関わらず、安定した音質と再生ソフトウエアとの互換性が高い方式です。OTGケーブルを使用するとスマートフォンでの再生も可能です。
    付属品本体、ベルト、取扱説明書寸法(mm)27.7×75.2×112.3質量(g)27.2バッテリー3.7V,Li-Polymer 180mAh記憶数最大9999ファイル充電時間1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%充電端子USB Type-C
  • 極細ペン型ボイスレコーダー Fluke Forest(フルークフォレスト)

    極細ペン型ボイスレコーダー

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    【極細ボールペン×ボイスレコーダー】。Q&A。Q:録音中にボールペンを使用することは可能ですか?。A:可能です。多少筆記している音が録音されてしまいますが、実用上問題ありません。しかしながらペン本体を擦るとノイズとなって録音されてしまい、録音再生が利きにくい録音となりますのでご注意ください。Q:防水性はありますか?。A:防水ではありません。濡れた手で筆記する程度は問題ありませんが、誤って衣服のポケットにいれたまま洗濯して壊れた、という場合がありますのでご注意ください。Q:録音できる距離は何メートルですか?。A:ページ内で録音テストしておりますが、感覚としては人の耳に聞こえる音は録音できると思ってください。このとき注意点としては電車内や喫茶店などでの録音は周囲の騒音と共に必要な音声が録音されます。人の声を中心に録音するように設計されていますが、再生したときに聞きにくい録音データとなりますので実質的には録音できる距離が短くなります。講義室、会議室、ご自宅、などでは相当遠くまでの音が拾えます。Q:マイクはどこにありますか?。A:マイクはペン後端に内蔵されています。無指向性なので向きも無ければマイク位置も関係がありません。どの方向に向けても同様に録音が可能です。Q:ノイズキャンセリング機能はありますか?。A:本製品の場合、マイクの周波数を調整することで人の声が聴きやすく録音されます。製品の性質上、物音を録音することを想定して、これ以上のフィルタリングによるノイズコントロールはあえて行っておりません。代わりに音質を上げることで騒音の中の人の声、物音を聞けるようにしております。Q:音声感知録音では冷蔵庫の音、電話の音、エアコンの音なども拾って動いてしまいますか?。A:動きます。感知する音量は設定が可能です。しかしながら少しの騒音でも動くように感度は高めに設定することをお勧めします。必要な音源の取りこぼしが無いように、少しの音でも動くくらいの設定をお勧めしています。
    セット内容本体、専用USBケーブル、リモコン、イヤホン、ホールペン芯、取扱説明書質量(g)約19.9直径×長さL(Φmm×mm)11.4×134.2環境WindowsOS