絞り込み
ブランド
- Ecore
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,531)
- エレコム(4,846)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,799)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,883)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,251)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
特価

準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック
Ecore¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷安全性が高い準固体リチウムイオン電池を採用。発火事故を大幅に防ぐ設計で安心!。準固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーは、液体電解質を最小限に抑えた半固体構造により、高い安全性と優れた耐衝撃性を備えているのが特徴です。万が一の発熱や膨張リスクが低く、持ち運びが多い方でも安心して使用できます。また、内部抵抗が低いため充放電効率が高く、長寿命で劣化しにくい点も魅力。サイクル寿命は従来品の500回に比べて4倍の2000回となっています。寒暖差に強いのでアウトドア利用にも向いています。高い安全性・効率性・耐久性を求めるユーザーに特におすすめのバッテリーです。寸法(mm)112×68×17容量10000mAh/(3.85V)質量(g)195電圧(V)【標準】3.85定格容量6000mAh(5V)入力Type-C 5V3A 9V2A 12V1.5A(最大18W)充電時間約4時間寿命2000回(80%)ポートType-C×1、USB-A×1
準固体モバイルバッテリー 5000mAh ブラック
Ecore¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷安全性が高い準固体リチウムイオン電池を採用。発火事故を大幅に防ぐ設計で安心!。準固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーは、液体電解質を最小限に抑えた半固体構造により、高い安全性と優れた耐衝撃性を備えているのが特徴です。万が一の発熱や膨張リスクが低く、持ち運びが多い方でも安心して使用できます。また、内部抵抗が低いため充放電効率が高く、長寿命で劣化しにくい点も魅力。サイクル寿命は従来品の500回に比べて4倍の2000回となっています。寒暖差に強いのでアウトドア利用にも向いています。高い安全性・効率性・耐久性を求めるユーザーに特におすすめのバッテリーです。寸法(mm)112×68×8.9容量5000mAh/(3.85V)質量(g)100電圧(V)【標準】3.85定格容量3000mAh(5V)入力Type-C 5V3A 9V2A 12V1.5A(最大18W)充電時間約2時間寿命2000回(80%)ポートType-C×1