スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。
1日何回でも給餌設定可能です。
粒状・フレーク状の餌に適しています。
2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。
Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ
寸法(mm)140×65×120
取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー
消費電力(W)1.5
電源DC5V
対応OSiOS 9~/Android 4.4~
セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード
無線規格IEEE802.11b/g/n
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。