オフィスサプライ :「デジタル日付時計」の検索結果
夜見えライト搭載の目覚まし電波時計です。アナログ表示とデジタル表示を兼ね備えたコンビモデルです。日付・曜日・温度・湿度表示付きです。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時)
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付き)
材質樹脂
質量(g)475
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×125×92
表示方式アナログ
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~90
使用電池アルカリ乾電池単2形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度±2℃(0~40℃)
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定精度±10%(5~40℃)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
夜間秒針停止○
ライト機能○
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
周りの明るさを自動的に感知しガラスの反射により前方から文字板全体に光を照射します。
新開発のフルブライト夜見えライト機能を搭載したモデルです。
夜間でも針やインデックス、文字板がはっきり見えます。
ライトの明るさは強・弱の2つから選択が可能。
2つのデジタル部を配置し、12時側では温度・湿度、6時側では曜日・日付を表示。
時報には野鳥のさえずりを選択でき、爽やかに時を告げます。
電波受信機能も搭載し正しい時を刻む多機能壁掛け時計です。
フルブライト夜見えライトは前方から文字板全体に光を照射する夜見えライトです。
夜間でも針やインデックス、文字板全体がはっきり見えます。
また、スーパーイルミネーター・明暗判定センサー付きで暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
表示方式アナログ+デジタル
直径(Φmm)353
仕様【時報】正時にウエストミンスターチャイムまたは鳥の鳴き声で報知、野鳥のさえずり(7種類からランダムに報音)、音量調整3段階
質量(g)2100
種類掛時計
表示月・日・曜日表示、フルオートカレンダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×63×353
材質(ケース)樹脂
その他の機能波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
使用電池アルカリ乾電池反形×5
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信状況をマークの点灯でお知らせ、電波受信状態をレベル表示
電池寿命約1年
音色【野鳥のさえずり】アカショウビン、カッコウ、コルリ、ウグイス、クロツグミ、ホオジロ、イカルからランダム
カレンダー付き
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。
またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー
色シャンパンゴールド
直径(Φmm)380
質量(g)1700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58
表示月・日・曜日
使用電池アルカリ乾電池単2形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)
電池寿命約1年
音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)
カレンダー付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シンプルなデザインの掛置兼用の電波時計です。
3時位置のデジタル表示の小窓で曜日・日付を表示。
電波受信インジケーターで受信状況が一目で確認できます。
また、明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能も搭載しています。
サイズ(H×W×D) : 214×224×119mm(スタンド使用時)
付属品自立スタンド付き
材質ケース・ベゼル:樹脂
質量(g)640
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×224×119(スタンド使用時)、224×224×45(スタンドなし)
表示方式アナログ
機能秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
使用電池アルカリ乾電池単3形×3
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)
電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。