余り計算電卓 ミニジャストタイプカシオ計算機(1件のレビュー)当日出荷
編み物の割り出し計算に便利。余り計算機能は模様数と余りの目数を出したい時に一般の電卓よりも少ない回数で簡単に計算できます。さらに、目数・段数を続けて出して計算ミスを防いだり(定数計算機能)、合計数の確認もメモを取らずに1回の計算で求めたりする(メモリー計算機能)のにも便利です。
また、余り計算機能は、薬局・病院での調剤業務もサポート。薬のシート数や端数の計算も一度にできます。
桁数12桁サイズミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)機能日数計算機能、時間計算機能、余り計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算エコマーク認定認定エコマーク認定番号06135002ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2032 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)寸法(mm)147×103×28.8質量(g)115色ベージュ