シンプルなデザインのスタンダードタイプの目覚まし時計です。
スヌーズ機能とライト機能を搭載し、文字板に光を集め表示をはっきり見せる集光樹脂文字板を使用しています。
ライト種類マイクロライト
色シルバー
材質樹脂(ケース/風防)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×130×57(ケース)
質量(g)205
表示方式アナログ
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの目覚まし電波時計です。
ライトは鮮やかな高輝度グリーンLEDを使用したリングライトで、TQT-351NJは液晶表示部分も全体が均一に光る面発光タイプのLEDバックライトになっています。また、アラームセット時は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)・電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)・温度計測機能(最高/最低温度表示、計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))・湿度計測機能(最高/最低湿度表示、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃))・電子音アラーム(5段階で変化)・止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)・月・日・曜日表示・フルオートカレンダー・高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き)・秒針停止機能
材質樹脂
質量(g)470
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×137×87
表示方式アナログ
使用電池アルカリ乾電池単3形×3
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
夜間秒針停止○
ライト機能○
暗所での探し物に便利なミニライト付きのおしゃれなアラームクロックです。
ラインアップには部屋の雰囲気に合わせて選べる、黒、白、アイボリーの3色をご用意。
文字板にはホワイト(1JF/7JF)と、ホワイトベージュ(9JF)を採用しました。
電子音アラームなどの便利な機能も搭載しています。
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×77×37
表示方式アナログ
材質(ケース)樹脂
機能暗い所での探し物に便利なミニライト(スーパーイルミネーター)
使用電池アルカリ乾電池単3形
電池寿命約1年
LEDLEDライト(文字板照明)
アラーム電子音アラーム(4段階で変化)
スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)
レトロカラーが特徴的なおしゃれなアラームクロックです。
部屋の雰囲気に合わせて選べるレトログリーン、レトロピンク、ダークブラウン、クリーム、レトロイエローの5色をラインアップ。フロントケースにはシルバー蒸着を施し、おしゃれな印象に仕上げました。文字板にはレトロポップなカラーに合う、ホワイトベージュを採用しています。また、電子音アラームやスヌーズ機能、ライトなど便利な機能を搭載しています。
質量(g)160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×109×62
表示方式アナログ
材質(ケース)樹脂
使用電池マンガン乾電池単3形×1
電池寿命約1年
平均月差精度:±30秒
アラーム電子音アラーム(4段階で変化)
「一般財団法人 日本気象協会」との共同企画による、室内の環境を4つのアイコンで分かりやすく表示する環境お知らせクロックです。
アイコンは大型液晶画面の右側に大きく見やすく表示されます。また、高輝度均一発光タイプのバックライトを使った夜見えライト機能を搭載しており、夜間の暗闇での視認性が向上しています。
生活環境お知らせ機能
・生活環境を4つのアイコンでお知らせ
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信OKマーク表示(電波受信が可能なことをマークでお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))
材質樹脂
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×35
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)10~90
使用電池アルカリ乾電池単3形×3
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度±2℃(0~40℃)
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定精度±10%(0~40℃)
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
ライト機能○
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
夜間でも時刻が見やすい新開発※の夜見えライトを搭載した、シンプルなデザインの掛置兼用の電波時計です。
ライトの明るさは、強・弱・OFFから選択可能です。また、明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能も搭載しています。
※LEDの前面に新開発のレンズを装着することで、光を水平に集め文字板を均等に照射します。
サイズ(H×W×D) 214×224×119mm(スタンド使用時)
付属品自立スタンド付き
材質ケース・ベゼル:樹脂
質量(g)640
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×224×119(スタンド使用時)、224×224×45(スタンドなし)
表示方式アナログ
機能秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)、夜見えライト(スーパーイルミネーター、明暗判定センサー付き明暗判定センサーにより、暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します)(明るさ設定(強/弱))
使用電池アルカリ乾電池単3形×3
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)
電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。