絞り込み
ブランド
  • YEC
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,381)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,707)
  • エレコム(4,704)
  • ナリカ(3,037)
  • サンワサプライ(3,021)
  • エスコ(2,971)
  • コクヨ(2,518)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,197)
  • ナカバヤシ(2,111)
  • StarTech.com(2,044)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,383)
  • RS PRO(1,200)
  • レイ・アウト(1,154)
  • サンワダイレクト(1,105)
  • 永岡書店(1,098)
  • トーエイライト(1,034)
  • Canon(1,010)
  • サクラクレパス(995)
  • オーム電機(983)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッカー(カバー外し治具 10個入り) YECパッカー(カバー外し治具 10個入り)YEC
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷
HDDを取り出すために、ノートパソコンや外付けHDDなどを分解する際、筐体を傷つけず容易に分解することができるツールです。 パッカーの先端部をモールドの勘合部に差し込み、回転させることでツメが外れ、"パカっと"分解できます。 マイナスドライバーやピンセットなどの金属と違い樹脂成型品ですので、ノートパソコンや外付けHDDなどの製品に傷をつける心配がありません。
Demi PG520(SATA) YECDemi PG520(SATA)YEC
74,980税込82,478
1個
12日以内出荷
本体重量は約650g、A5サイズの超小型設計 携帯性に非常に優れ、現場でのデータ消去、コピー、バックアップ作業に威力を発揮します。 クリップ(容量設定)機能搭載 ターゲットHDDをマスタHDDと同一容量にします。解除も可能 SATAⅡ(3Gb/s)対応 データ転送速度は、1分あたり8.5GBの高速転送を実現しました。 (転送速度は、接続するデバイスの性能により異なります。) 使用領域の解析・コピー機能 使用領域を解析し、使用領域のみのコピー&コンペアが可能 MBR、GPT対応。FAT、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3 消去機能、簡易診断機能を搭載 消去:1回、NSA、DoD、 簡易診断:SMART自己診断機能
質量(g)約650インターフェースSATA/ATA ※ATAは変換アダプタ(オプション)が必要主な機能全領域コピー&コンペア、使用領域コピー&コンペア、HPAクリップ、データ消去、簡易診断最大接続台数【HDD】コピー時/1:1、消去・診断時/2台
Demi YG2022(SATAⅢ/USB3.0) YECDemi YG2022(SATAⅢ/USB3.0)YEC(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
高速データ転送 36GB/分SATA理論値。 接続するデバイスの性能により異なります。 SATA、USB3.0インタフェース対応 SATA 6Gb/sに対応 さらにUSB3.0インタフェース標準装備 オプション追加で様々インタフェースに対応 SAS、M.2(NVMe,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、ATA、SCSI、FC対応、SAS 6Gb/s対応/ M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応/ U.2 NVMe対応/ UltraDMA対応 SCSI 320MB/s対応/ FC 4Gb/s対応 各種規格に準拠した消去機能 NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数(1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。NIST(米国国立標準技術研究所) SP 800-88 Clear・Purgeに対応。 消去報告書作成機能 USBメモリへの実行ログ保存機能 本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能。保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能。 消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。 クロスコピー対応 異なるインタフェース間でのコピーが可能。 例)SASからSATAへのコピーするなど。 簡易診断機能 シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.Tチェック
インターフェースSATA、USB、SAS、M.2(NVMe,SATA)、U.2 NVMe、SCSI※3、FC (SATA/USB以外は別売りオプションが必要)主な機能ミラーコピー&コンペア機能(ベンダー相違でも使用可能) 、CLIP機能(HPA,DCO,AMA) 、クロスコピー機能 、大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応) 最大144PB 、NSA(米国家安全保障局)推奨 、DoD(米国防総省)準拠方式(DoD5220.22-M) 、NIST(米国国立標準技術研究所)SP 800-88 Clear・最大接続台数【HDD】消去時/2台