オフィスサプライ :「診断機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体重量は約650g、A5サイズの超小型設計 携帯性に非常に優れ、現場でのデータ消去、コピー、バックアップ作業に威力を発揮します。 クリップ(容量設定)機能搭載 ターゲットHDDをマスタHDDと同一容量にします。解除も可能 SATAⅡ(3Gb/s)対応 データ転送速度は、1分あたり8.5GBの高速転送を実現しました。 (転送速度は、接続するデバイスの性能により異なります。) 使用領域の解析・コピー機能 使用領域を解析し、使用領域のみのコピー&コンペアが可能 MBR、GPT対応。FAT、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3 消去機能、簡易診断機能を搭載 消去:1回、NSA、DoD、 簡易診断:SMART自己診断機能
質量(g)約650 インターフェースSATA/ATA ※ATAは変換アダプタ(オプション)が必要 主な機能全領域コピー&コンペア、使用領域コピー&コンペア、HPAクリップ、データ消去、簡易診断 最大接続台数【HDD】コピー時/1:1、消去・診断時/2台
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

高速データ転送 36GB/分SATA理論値。 接続するデバイスの性能により異なります。 SATA、USB3.0インタフェース対応 SATA 6Gb/sに対応 さらにUSB3.0インタフェース標準装備 オプション追加で様々インタフェースに対応 SAS、M.2(NVMe,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、ATA、SCSI、FC対応、SAS 6Gb/s対応/ M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応/ U.2 NVMe対応/ UltraDMA対応 SCSI 320MB/s対応/ FC 4Gb/s対応 各種規格に準拠した消去機能 NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数(1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。NIST(米国国立標準技術研究所) SP 800-88 Clear・Purgeに対応。 消去報告書作成機能 USBメモリへの実行ログ保存機能 本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能。保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能。 消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。 クロスコピー対応 異なるインタフェース間でのコピーが可能。 例)SASからSATAへのコピーするなど。 簡易診断機能 シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.Tチェック
インターフェースSATA、USB、SAS、M.2(NVMe,SATA)、U.2 NVMe、SCSI※3、FC (SATA/USB以外は別売りオプションが必要) 主な機能ミラーコピー&コンペア機能(ベンダー相違でも使用可能) 、CLIP機能(HPA,DCO,AMA) 、クロスコピー機能 、大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応) 最大144PB 、NSA(米国家安全保障局)推奨 、DoD(米国防総省)準拠方式(DoD5220.22-M) 、NIST(米国国立標準技術研究所)SP 800-88 Clear・ 最大接続台数【HDD】消去時/2台
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷