オフィスサプライ :「T10 5W」の検索結果
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。※1心仕様品は同じ型番同士では接続できません、型番中のWS3EとWS5Eのセットでお使いください。
仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1260~1360/1480~1580
付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ
本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)
消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下
定格入力電圧(V)DC3.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)
準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)
適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上
適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証温度(℃)-10~50
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-20~55
許容損失(dB)0~13
研磨コネクタ:PC、SPC、AdPC、UPC研磨
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1260~1360/1480~1580
付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ
本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)
消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下
定格入力電圧(V)DC3.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)
準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)
適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上
適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証温度(℃)-10~50
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-20~55
許容損失(dB)0~13
研磨コネクタ:PC、SPC、AdPC、UPC研磨
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(目安):2~550m●受光レベル:0~-17dBm●受光波長(nm):770~860●適合光ファイバ:石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル:-4~-9.5dBm●発光中心波長(nm):820~860
付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ
外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)
本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)
消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下
定格入力電圧(V)DC3.3
準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-SX、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)
適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上
適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証温度(℃)-10~50
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-20~55
許容損失(dB)0~7.5
研磨コネクタ:PC研磨
1台
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。※1心仕様品は同じ型番同士では接続できません、型番中のWG3EとWG5Eのセットでお使いください。
仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2~550m●受光レベル:-1~-17dBm●受光波長(nm)(DN5810WG3E/DN5810WG5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル:-1~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WG3E/DN5810WG5E):1260~1360/1480~1580
付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ
外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)
本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)
消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下
定格入力電圧(V)DC3.3
準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)
適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上
適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証温度(℃)-10~50
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-20~55
許容損失(dB)0~9
研磨コネクタ:PC研磨
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2~550m●受光レベル:-1~-17dBm●受光波長(nm)(DN5810WG3E/DN5810WG5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル:-1~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WG3E/DN5810WG5E):1260~1360/1480~1580
付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ
外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)
本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)
消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下
定格入力電圧(V)DC3.3
準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)
適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上
適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証温度(℃)-10~50
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-20~55
許容損失(dB)0~9
研磨コネクタ:PC研磨
1台
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):15~50km●受光レベル:-3~-25dBm●受光波長(nm)(DN5810WL3E/DN5810WL5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:+5~0dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WL3E/DN5810WL5E):1260~1360/1480~1580
付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ
外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)
本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)
消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下
定格入力電圧(V)DC3.3
準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)
適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上
適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証温度(℃)-10~50
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-20~55
許容損失(dB)8~25
研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(1000BASE-LX 目安):2~550m(MMF時)/2m~15km(SMF時)●光伝送距離(1000BASE-X 目安):2m~2km(50μm)/2m~1km(62.5μm)●受光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-20dBm/0~-17dBm●受光波長(nm)(1000BASE-LX/1000BASE-X):1100~1600/1270~1355●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯/石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-10dBm/0~-10dBm●発光中心波長(nm):1270~1355
付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ
外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)
本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)
消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下
定格入力電圧(V)DC3.3
準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-LX/1000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)
適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上
適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証温度(℃)-10~50
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-20~55
許容損失(dB)(1000BASE-LX/1000BASE-X)0~10/0~7
研磨コネクタ:(1000BASE-LX/1000BASE-X)PC,SPC,AdPC,UPC研磨/PC研磨
1台
¥129,800
税込¥142,780
107日以内出荷
1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(目安):15~45km●受光レベル:-3~-23dBm●受光波長(nm):1100~1620●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯●発光レベル:+5~-2dBm●発光中心波長(nm):1270~1355
付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ
外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)
本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)
消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下
定格入力電圧(V)DC3.3
準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)
適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上
適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証温度(℃)-10~50
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-20~55
許容損失(dB)8~21
研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨
1台
¥269,800
税込¥296,780
107日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。