USBType-C搭載、防滴、防塵、耐衝撃性を兼ね備えたRugged外付けハードディスク。
RAID0/1に対応しているので、大容量の映像データのバックアップ用途に最適です。
・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
・USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1(Gen1)規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。
・HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。
また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
・USB3.1(Gen1)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
・USB3.1(Gen1)USB-CtoUSB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。
・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したMacintoshまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(g)約960
対応OSWindows 7以降、macOS 10.12以降
コネクタ形状USB Type-C×1
型番STHT8000800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×174×28
インターフェースUSB3.1(Gen1)
アズワン品番64-2318-81
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)8
入力電圧5V(バスパワー※PD非対応ケーブル使用時、または低電力LED点滅時はACアダプタ接続必須)
ドライブ数2
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
USB Type-Cのインターフェースを搭載!ソフトウェア暗号化でデータを守るポータブルハードディスク”LaCie Rugged SECURE”。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
仕様ドライブ数:1、PC電源連動、1Clickボタン:無し
付属品USBケーブル(Type-C to Type-A)×1、USBケーブル(Type-C to Type-C)×1, QIG
対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
容量2TB
質量(g)約400
対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.10以降
コネクタ形状USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属)
型番(LaCie)STFR2000403
入力電圧(V)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×135.1×18.7
回転数非固定
保証期間2年
フォーマット形式出荷時:LaCie Setup Assistant(ウィザード形式)
電源供給バスパワー方式
対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードウェア暗号化対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。