オフィスサプライ :「撮影用 スクリーン」の検索結果
10.1型TFTタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。
Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。
タッチスクリーン式
ハイビジョン高画質
スライドショー機能(写真が切り替わる速度や表示順序はお好みで調整可能です)
写真の縦横自動回転(フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。)
本体に32GBまでのデータを保存できます。
仕様●本体サイズ:262×181mm●本体重量:490g●ディスプレイ仕様:10.1 TFTタッチスクリーン液晶●解像度:1280×800px●明るさ:200~300cd/m2●アスペクト比:16:9、コントラスト700:1●視野角:全視野角対応(スクリーンが見える角度であれば見ることが出来ます)●ストレージ容量:32GB●対応メモリーカード:Micro SDカード(32GBまで)●対応フォーマット:画像 /JPG、BMP、PNG、動画 /H.264、MP4(再生確認済)●USBインターフェイス:Micro USB●プロセッサー、OS:CortexRK316クアッドコア、Android 6.0●電源:AC/DCアダプター 100-240V~ A、50/60Hz,DC5V/2.0A●Wi-Fi通信規格:802.11b/g/n●技術適合番号:210-181463
アズワン品番68-0511-22
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。