学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。学納定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。
その他日本製
セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール
材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製
寸法(縦×横)(mm)包装:193×88
1個
¥359
税込¥395
欠品中
黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用分度器。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。
材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット
長さ(mm)600
厚さ(mm)4
色クリア
目盛ゼロスタート目盛
縦(mm)300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。保管に便利なクリアケース付きの分度器です。
付属品保管用クリアケース
長さ(mm)90
厚さ(mm)1.5
材質(本体)アクリル樹脂製
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。