オフィスサプライ :「専用コード」の検索結果
S字フックとハンモックで自由にアレンジ。小物をフレームに直接引っ掛けたり、フックで吊るしたりすることで小物を浮かして整理できます。吊るすことができない小物は付属のハンモックに載せたり、ハンモック下のスペースに置くことも。コンパクトに畳めて携帯性抜群。ポールには伸縮性のあるショックコードを内蔵しているため、コードに従ってはめ込むだけで簡単に組み立て可能です。付属の専用ベルトを使えば、マルチケースと一緒に持ち運べます。
セット内容ハンギングラック本体、専用ポーチ、ハンモック、S字フック(4本)、滑り止めゴム(4個)、専用ベルト(2本)
材質フレーム/アルミ合金、ハンモック・専用ポーチ/ポリエステル、フック/ステンレス
色クロ
質量(g)約224(ハンギングラック本体のみ)
耐荷重(kg)フレーム部/5、ハンモック部/0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約447×210×450(使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
セット内容マイクユニット(送信機)1台、タイピンクリップ付コード1本、マイク用ストラップ1本、耳かけ型受信機10台、トランク型充電器(収納ケース兼用)1台、トランク型充電器専用ACアダプタ1台
質量(g)(マイクユニット)75、(耳かけ型受信機)50、(トランク型充電器)3900<マイクユニット1台・耳かけ型受信機10台含む)
消費電力(W)6
電源専用リチウムポリマー充電池(交換不可)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マイクユニット)42×205×19、(耳かけ型受信機)125×70×163、(トランク型充電器)465×360×145
連続使用時間(時間)8
スピーカーΦ20mm×2
周波数(GHz)2.4
1セット
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。