スイスイ書いてパッと消せる。
2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。
2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、
必要な面だけを保護や削除ができます。
ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応)
小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。
用途オフィスでの管理&メモに
窓口での対面の受付に
セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色シロ
質量(g)約178
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10
機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
電池CR2025コイン形リチウム電池1個
使用環境温度(℃)10~40
画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計)
保管温度範囲(℃)0~45
ロック機構○
使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8
材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ
質量(kg)約1.2(組み立て時)
穴径(Φmm)6
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300
穴ピッチ(mm)25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。