オフィスサプライ :「角を丸く切るハサミ」の検索結果
ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしがスピーディに行えます。(4~24mm幅テープ対応)
適合4~24mm幅テープ
トラスコ品番828-5715
関連資料(1.75MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
エコマーク認定番号17 112 045
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)
質量(g)約755(電池・テープ除く)
種類【ビジネスフォーム】6種
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行
入力方式JIS配列キーボード式
機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24
最大印字行数~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79
最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)
書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ7段階
外枠132種
地紋印刷既成地紋7種
連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約175文字
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)
拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル
あて名登録約5000文字/最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.2~50
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム103種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(10.88MB)
カッターオートカッター
文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。